絞り込み
色
イエロー系(2)
ブラック系(1)
ホワイト系(2)
レッド系(1)
使用場所
屋外(3)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- マーキング(2)
特性
- 速乾(2)
主成分
- アクリル(2)
水性or油性
- 油性(2)
油性
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(2)
- Devcon(デブコン)(4)
- FUJICON(1)
- NichEr(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- つくし工房(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(4)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- サクラクレパス(1)
- サンデーペイント(2)
- シントーファミリー(1)
- ユニット(1)
- 日本緑十字社(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

道路線引き用スプレー
アサヒペン(64件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(400mL)ほか当日出荷から6日以内出荷速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング質量(g)580内容量(mL)400乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
道路線引き用スプレー
アサヒペン(24件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481ケース(400mL×6本)当日出荷速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スプレーライナー
アサヒペン(27件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。トラスコ品番445-0124主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら