カテゴリ
- 塗料(126)
- 接着剤・補修材(18)
- 洗剤・除去剤(9)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(105)
- ホンダ(2,108)
- アズワン(347)
- KITO(キトー)(302)
- TAMIYA(タミヤ)(302)
- NEG(日電理化硝子)(237)
- BIGM(丸山製作所)(211)
- TGK(東京硝子器械)(210)
- 花王(198)
- Thermo Fisher Scientific(192)
- アース製薬(187)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](185)
- 三商(182)
- エスコ(169)
- YAMAHA(ヤマハ)(164)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(149)
- ビーエム機器(146)
- SMC(138)
- IKO(日本トムソン)(138)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(149)
「1ml」の検索結果

アスペンラッカースプレー
アサヒペン(144件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
高耐久ラッカースプレー
アサヒペン(369件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性多用途カラー塗料
アサヒペン(95件のレビュー)¥799税込¥8791缶(200mL)当日出荷から4日以内出荷汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
道路線引き用スプレー
アサヒペン(63件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(400mL)ほか当日出荷から5日以内出荷速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング質量(g)580内容量(mL)400乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
水性多用途スプレー
アサヒペン(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
油性 高耐久鉄部用
アサヒペン(219件のレビュー)¥679~税込¥747~1缶(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、サビドメ
クリエイティブカラースプレー
アサヒペン(52件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
道路線引き用スプレー
アサヒペン(24件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481ケース(400mL×6本)当日出荷速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
油性 高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
コンクリートカベ用樹脂モルタル
アサヒペン(40件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(330mL)当日出荷密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性高耐久鉄部用
アサヒペン(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331缶(200mL)当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性耐久、さび止め塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期)塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料
メッキ調スプレー
アサヒペン(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
塗料はがし液
アサヒペン(52件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(100mL)ほか当日出荷塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。主な用途木、鉄、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性はがし剤危険物の性状非水溶性
クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)
アサヒペン(47件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主成分アクリル樹脂主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つやあり乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
速乾サビドメスプレーR
アサヒペン(11件のレビュー)¥889~税込¥978~1本(300mL)ほか当日出荷速乾タイプだから作業性抜群 無鉛塗料使用用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め質量(g)333乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)機能耐水性主な用途鉄危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)油性 or 水性油性特性速乾、さびどめ、さび止危険物の性状非水溶性
BIGPRO アクリルスプレー
アサヒペン(28件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
水性多用途EX
アサヒペン(62件のレビュー)¥779税込¥8571缶(200mL)当日出荷から3日以内出荷サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
モルタルパテ
アサヒペン(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(950mL)当日出荷そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修色グレー系質量(g)1450硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,079~税込¥1,187~1個(350mL)ほか当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水色グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カラーサビ鉄用スプレー
アサヒペン(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷から4日以内出荷サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、耐候、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3危険物の性状非水溶性
蛍光塗料スプレー
アサヒペン(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
鉄部用クリヤコートスプレー
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます。用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。色クリヤ(透明)乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防サビ塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
シルバーコート
アサヒペン(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(65mL)ほか当日出荷塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)色シルバー主な用途鉄部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状非水溶性
強力らくがき落としスプレー
アサヒペン(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。タイプスプレータイプ主成分アルコール類、リモネン主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(1件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
速乾軽量パテ(内外部用)
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(225mL)ほか当日出荷壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。色ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
ワンタッチ スーパーパテ
アサヒペン(1件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
メタルプライマー
アサヒペン(14件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(100mL)ほか当日出荷非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。色透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー危険物の性状非水溶性
プラスチック用プライマー
アサヒペン(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか当日出荷ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。色透明(クリヤ)主な用途プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
カラーアルミスプレー
アサヒペン(38件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷から4日以内出荷アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部危険等級Ⅱ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(3件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色グレー質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
目地用樹脂モルタル
アサヒペン(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(330mL)当日出荷密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さの目地補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鉄部用クリヤコート
アサヒペン(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(200mL)ほか当日出荷素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。色クリヤ(透明)乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ希釈剤うすめずにそのままお使いください危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防サビ危険物の性状非水溶性
木部補修材
アサヒペン(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(320mL)当日出荷密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水色こげ茶施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー
アサヒペン(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551缶(180mL)当日出荷から4日以内出荷水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)主成分アクリル/ウレタン/エマルション主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)使用場所屋内・屋外使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/防カビ下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
水性ステイン
アサヒペン(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(300mL)当日出荷から4日以内出荷木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
高耐久蛍光塗料スプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
シルバージンクスプレー
アサヒペン(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(420mL)当日出荷純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。色シルバー種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量10~20%
2液ウレタンスプレー
アサヒペン(20件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(300mL)当日出荷弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)主な用途鉄部、プラスチック危険等級Ⅱ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー
アサヒペン(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)当日出荷マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性