カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハウスビーエム
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ハウスビーエムのすべての商品

ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。 10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。 チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。 金属系の切断解体に最適です。用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.3山数10/14
ハイレグチタンチップソー
ハウスビーエム¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
磁器タイル用ダイヤコアビット
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581本当日出荷高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材トラスコ品番418-8836材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5有効長(mm)30
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
スカイカット精密造作用
ハウスビーエム¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃先超硬チップ
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥10,980~税込¥12,078~1セット翌々日出荷から5日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から7日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
バイメタルセーバーソーブレード
ハウスビーエム¥7,898~税込¥8,688~1パック(5枚)当日出荷から6日以内出荷刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。厚さ(mm)1.7山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
充電マルノコ用 木工刃
ハウスビーエム¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
スーパーハイレグ2000
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から5日以内出荷窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から9日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)300有効長(mm)200使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ボードデンマル強化・硬質石こうボード用
ハウスビーエム¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から5日以内出荷最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。穴径(mm)20刃厚(mm)1.2仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0779
サイディングウッドコア 替刃
ハウスビーエム¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
パイプソーハイパー300 替刃
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(5枚)当日出荷刃長(mm)300全長(mm)350質量(g/枚)64材質(刃)スチールトラスコ品番336-0326質量(g)320ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
ハイパーユニバース7000
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
ユニバースチタンチップソー
ハウスビーエム¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
スカイカット(木工用チップソー)
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。使用電動機各種マルノコ
兼用セーバーソー 鉄工用
ハウスビーエム¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ
ハウスビーエム¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
磁器タイル用ダイヤコアビット用センターピンシャンク
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷磁器タイル用ダイヤコアビット用部品トラスコ品番418-8833材質工具用特殊鋼シャンク径(mm)6.35
ステップドリル
ハウスビーエム¥9,598税込¥10,5581本当日出荷ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。トラスコ品番379-4255全長(mm)88段数10
外装デンマルVダイヤ
ハウスビーエム¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番162-3854材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.5適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
延長アダプター 6.35軸用 インサイドカッター用
ハウスビーエム¥5,698税込¥6,2681本当日出荷インサイドカッター・ダクトインカッター用部品です。延長アダプターを接続すると深さ70~120mmまで使用可能です。用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。トラスコ品番161-7634適合本体インサイドカッターJ型(ISJ-38)、ダクトインカッター(DC-38)材質工具鋼摘要延長アダプター(100mmディスクグラインダー用)
マルチ兼用チップソー(多種材料切断用)
ハウスビーエム¥2,698税込¥2,9681枚7日以内出荷材料を選ばず木材から鉄材まで切断OK。リフォームにも最適。超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により衝撃が加わっても長期使用可能です。用途木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。刃厚(mm)1.7使用電動機防じんマルノコ・集じんマルノコ、4型・5型・6型・7型マルノコ内径(mm)20
豊年満作V型
ハウスビーエム¥76,980税込¥84,6781パック(30個)3日以内出荷V埋込チップで切れ味抜群。用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
パイプソー替刃
ハウスビーエム¥6,698税込¥7,3681パック(5枚)3日以内出荷パイプソーハイパー270(替刃式のこぎり。品番:PSO-270)用の替刃用途塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。