カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハウスビーエム
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ハウスビーエムのすべての商品
特価

スカイ豆刈く~ん
ハウスビーエム¥6,698~税込¥7,368~1枚4日以内出荷埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで) 内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)用途小豆、大豆の刈採り作業に穴径(Φmm)25.4使用機械豆刈機(テーラー、乗用、ロークロップ等)
らくがる君
ハウスビーエム¥96,980~税込¥106,678~1パック(30個)3日以内出荷軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997穴径(Φmm)25.4
SKY
ハウスビーエム¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷V埋込チップで切れ味抜群。用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997外径(Φmm)230刃数(p)36刃厚(mm)2.2アズワン品番64-9668-66
とんぼ
ハウスビーエム¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
スカイX-Ⅱ
ハウスビーエム¥2,998~税込¥3,298~1枚4日以内出荷U埋込チップで耐久性抜群。用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.3
ミラクルスーパーZ
ハウスビーエム¥149,800税込¥164,7801パック(30個)3日以内出荷曲面構造により斜面での切れ味抜群。用途一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
きららZ
ハウスビーエム¥149,800税込¥164,7801パック(30個)3日以内出荷特許ダブル刃で切れ味抜群。用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
侍ムサシ
ハウスビーエム¥109,800税込¥120,7801パック(30個)3日以内出荷L型ロー付でチップ強度抜群。R研磨刃型で切れ味重視。用途雑木、雑草、竹、笹、篠竹、山林下刈、ヨシ、カヤ、ススキ、小豆、大豆、サトウキビ等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
軽いやつ
ハウスビーエム¥87,980~税込¥96,778~1パック(30個)3日以内出荷軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
天狗
ハウスビーエム¥129,800税込¥142,7801パック(30個)3日以内出荷竹、笹刈りに最適。用途竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に刃厚(mm)2.2適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
桃太郎
ハウスビーエム¥81,980税込¥90,1781パック(30個)3日以内出荷軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
キャスターのこ
ハウスビーエム¥4,698税込¥5,1681丁3日以内出荷補助ローラー付なので、スムーズな切断作業が床面と平行にできます。(切断高さ40mm)。補助ローラーを外すと、パイプソーと同じ使用が可能です。のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)がある為、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。柄部分はピストル型ハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。ワンタッチ替刃式のため、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。用途立ち上げ塩ビパイプの(傾斜、平行)切断作業に。仕様インサイドカッター用補助ローラー付替刃式のこぎり
ニードルピン
ハウスビーエム¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか3日以内出荷作業面の凹凸にニードルが追従し、剥離作業に威力を発揮します。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目粗し、サビ・塗装剥がし等の剥離作業に。使用機械空気式高速多針タガネ用全長(mm)180
テーパーアダプター
ハウスビーエム¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリル
テーパードリル
ハウスビーエム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
Z軸クロスビット
ハウスビーエム¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリル
磁器タイル・カワラ用ドリル
ハウスビーエム¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけが出来ます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
刈払機用チップソー あおぞら2
ハウスビーエム¥1,998税込¥2,1981枚欠品中刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。質量(kg)0.4
充電デンマル木工用
ハウスビーエム¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。穴径(Φmm)20適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0789
内装デンマル ホーローキッチンパネル用
ハウスビーエム¥4,998~税込¥5,498~1枚翌々日出荷から9日以内出荷高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。材質刃先:サーメットチップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
内装デンマル キッチンパネル用
ハウスビーエム¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
エコチェンジビット用クイックアダプタ
ハウスビーエム¥1,498税込¥1,6481セット(1本)5日以内出荷エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミシャンク径(mm)6.35質量(g)352018年トラスコ掲載ページ1 0246
深切り無限チップソー
ハウスビーエム¥3,198~税込¥3,518~1枚5日以内出荷超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。 深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材材質台金:工具鋼、チップ:超硬
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 125mm×28P
ハウスビーエム¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃厚(mm)1.85刃数(p)30トラスコ品番809-4889適合材鉄工