カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハウスビーエム
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ハウスビーエムのすべての商品

インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG
ハウスビーエム¥29,980税込¥32,9781個当日出荷適合切断適応サイズトラスコ品番809-4864質量(g)905切断可能肉厚(mm)10.5
ドラゴンダイヤコアドリル 替刃
ハウスビーエム¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。全長(mm)195適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
ドラゴンALC用コアドリル 替刃
ハウスビーエム¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2
耐震ブロッカー用 下穴ドリル
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。用途取り換え用です。全長(mm)210トラスコ品番387-4931幅(mm)18高さ(mm)18質量(g)180
ラジワンストレートシャンク
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷マルチ兼用コアドリルのラジワンストレートシャンクです。シャンクラジワンストレートシャンク
ラジワンZ軸シャンク
ハウスビーエム¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷マルチ兼用コアドリルのラジワンシャンクです。トラスコ品番387-4877適合機種MVC29~160質量(g)340シャンクSDSシャンク
立ち上げオー
ハウスビーエム¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。刃径(mm)35有効長(mm)90シャンク径(mm)10・SDSトラスコ品番355-9467適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)質量(g)679刃厚(mm)2.8内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5
兼用セーバーソー 木材用長刃
ハウスビーエム¥4,998~税込¥5,498~1袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
碧の無限チップソー
ハウスビーエム¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷デルタチップ。高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。スクイ角が大きいので、大変良く切れます。ランダム刃型。直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。レーザースリット。樹脂入りレーザースリットが、耳障りな高音と振動を吸収!心地良い切れ味を実現した高性能チップソー。用途木工用。用途詳細。木質系建材。◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。その他。×(不適切)・・内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合材特に木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板、石膏ボード使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型組刃型両側面研磨仕上
ダイヤモンドカッター
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
無限ランダムチップソー
ハウスビーエム¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷デルタチップ 高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。 スクイ角が大きいので、大変良く切れます。 ランダム刃型 直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。用途木工用 用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板 ○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・窯業系サイディング ×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板 その他 ×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型組刃型両側面研磨仕上
スカイカット
ハウスビーエム¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷用途6型・7型マルノコ用外径(Φmm)190内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型両側面研磨仕上
兼用セーバーソー 木材用
ハウスビーエム¥4,798税込¥5,2781袋(10枚)3日以内出荷用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
兼用セーバーソー 鉄工用長刃
ハウスビーエム¥7,998~税込¥8,798~1袋(10枚)5日以内出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
兼用セーバーソー ステン用
ハウスビーエム¥8,298税込¥9,1281袋(10枚)当日出荷用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
立ち上げオー フルセット
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!刃先径(Φmm)32有効長(mm)90全長(mm)190仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459質量(g)665シャンク10mm・SDSシャンク
フリーコンパスホルソー
ハウスビーエム¥18,980税込¥20,8781個当日出荷550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
インパクトZ軸ビットセミロング
ハウスビーエム¥899~税込¥989~1本5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材有効長l(mm)100全長L(mm)160仕様チャックサイズ/SDSチャックタイプZMタイプ(セミロングサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク径SDSチャック
テーパードリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷チャックはテーパーアダプターに準じます。用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
ツーバイマスホルソー(回転用)ボディのみ
ハウスビーエム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷特殊開発の新型チップと独自のボディ形状により、2×4材や塩ビなどに抜群の切れ味を発揮します。ボディがワンタッチで外れるので、他サイズのボディ交換や内部の切り屑除去が容易に行えます。用途木材、合板、コンパネ材、サイディング、塩ビ板、FRP、スレート、石膏ボード、樹脂板。2×4住宅の天井配管や床配管での狭い隙間での穴あけ作業に。排水マスや雨水マスへの塩ビ接続作業に。トラスコ品番161-7706刃径(mm)32
超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル
ハウスビーエム¥869税込¥9561本当日出荷超硬ロングホルソーSHPタイプ14Φ~55Φ用センタードリルです。刃先にコバルトハイスを使用しています。トラスコ品番161-7612適合機種SHP14~55材質刃部:コバルトハイス全長(mm)70刃径(Φmm)5.7
ポータブルバンドソーブレード
ハウスビーエム¥8,898税込¥9,7881箱(5本)当日出荷細かいピッチで刃の振動を抑え綺麗な切断を実現しました。パイプ類、鋼材等の切断作業に使います。用途パイプ類、鋼材などの切断に。トラスコ品番379-7372適合機種ボッシュ:GCB18Vli/アサダ:H60E幅(mm)13厚さ(mm)0.5全長(mm)730山数14/18
ドッカンコアドリル(回転用)DDHタイプ
ハウスビーエム¥49,980税込¥54,9781本7日以内出荷(センターピン方式)ヒューム管、陶管に使います。(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付穴あけ作業に使います。お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。用途用途(最適◎):塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材。用途(良好。):無筋コンクリート。用途(可能△):鉄筋コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、樹脂系人造大理石トラスコ品番216-3484全長(mm)170被削材塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材刃径(Φmm)170有効長(mm)150
ステップドリル
ハウスビーエム¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。トラスコ品番380-8449刃数2枚全長(mm)83段数10段シャンク径(Φmm)6.35表面処理アルミナコーティングシャンク形状六角段幅(mm)1穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13
デンマル(木工用)
ハウスビーエム¥1,698~税込¥1,868~1枚翌々日出荷台金部にフッ素コーティンしているので、集成材の切断時にありがちな接着剤やヤニの付着を軽減します。用途一般木材、合板、集成材、化粧合板、バーチクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材などの切断に。材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)1.6