224件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈払機用チップソー ひまわり ハウスビーエム

    刈払機用チップソー ひまわり

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    18日以内出荷
    刃先が飛びにくく石に強い。切れ味抜群。刃が鋭い。
    用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
  • ボードデンマル石こうボード用 ハウスビーエム

    ボードデンマル石こうボード用

    ハウスビーエム
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
    用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。穴径(mm)20仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • コードレスホルソー センタドリル ハウスビーエム

    コードレスホルソー センタドリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。
    刃径(Φmm)4全長(mm)50トラスコ品番469-7049適合機種BMC-12~36質量(g)4材質(刃)高速度鋼
  • バイメタルホルソーセット ハウスビーエム

    バイメタルホルソーセット

    ハウスビーエム
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドッチーモホルソー ハウスビーエム

    ドッチーモホルソー

    ハウスビーエム
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • スカイカットアルミ用255×2.6×25.4×120 ハウスビーエム

    スカイカットアルミ用255×2.6×25.4×120

    ハウスビーエム
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合材アルミトラスコ品番809-4858
  • ダイヤモンド替刃ISE41 インサイドカッター用 41Φ ハウスビーエム

    ダイヤモンド替刃ISE41 インサイドカッター用 41Φ

    ハウスビーエム
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-4862
  • ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ ハウスビーエム

    ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-4863質量(g)16刃径(Φmm)46
  • ケミカルアンカーアダプター ハウスビーエム

    ケミカルアンカーアダプター

    ハウスビーエム
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
  • セーバーソー金属用 ハウスビーエム

    セーバーソー金属用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先はコバルト鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り換えの手間が省けます。多種多彩な被削材に適用しています。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業に仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
  • ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)

    ハウスビーエム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
  • ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

    ハウスビーエム
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2
  • 充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸) ハウスビーエム

    充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)

    ハウスビーエム
    859税込945
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。全長(mm)90適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • HSSセンタードリル ハウスビーエム

    HSSセンタードリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合BMH-60用アズワン品番64-9662-21
  • インサイド塩ビ管内面カッター ハウスビーエム

    インサイド塩ビ管内面カッター

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    適合材塩ビ管
  • サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用) ハウスビーエム

    サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)

    ハウスビーエム
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。
    用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
  • バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソーブレード

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(10本)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
  • マルチコアシステム(エアコン工事向け) ハウスビーエム

    マルチコアシステム(エアコン工事向け)

    ハウスビーエム
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
  • 兼用セーバーソー 木材用長刃 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー 木材用長刃

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
  • 兼用セーバーソー ステン長刃 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー ステン長刃

    ハウスビーエム
    8,598税込9,458
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)200有効長(mm)180仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • フリーコンパスホルソー ハウスビーエム

    フリーコンパスホルソー

    ハウスビーエム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
    用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
  • ギザ軸ドリルビット ハウスビーエム

    ギザ軸ドリルビット

    ハウスビーエム
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート寸法L(mm)90寸法l(mm)45全長(mm)90仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)有効長(mm)45使用電動機振動ドリル
  • 工匠チップソー ハウスビーエム

    工匠チップソー

    ハウスビーエム
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    用途用途詳細。木質系建材。◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC。その他。×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)90アズワン品番64-9666-63
  • 外装デンマルVダイヤ ハウスビーエム

    外装デンマルVダイヤ

    ハウスビーエム
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
    用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番161-7676材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5
  • 充電チップオー ハウスビーエム

    充電チップオー

    ハウスビーエム
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • AYプラグボルト ハウスビーエム

    AYプラグボルト

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1箱(50個)
    翌日出荷
  • M-サイディングウッドヘッド ハウスビーエム

    M-サイディングウッドヘッド

    ハウスビーエム
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。トラスコ品番380-3764全長(mm)120シャンク形状三面取(ストレート)刃径(mm)39
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
  • サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
    用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
  • スカイカット(プラスチック用) ハウスビーエム

    スカイカット(プラスチック用)

    ハウスビーエム
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
    用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。トラスコ品番809-5072材質刃先:超硬チップ刃数80穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)203適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • 天場ガイド ハウスビーエム

    天場ガイド

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • 主軸延長アダプター ハウスビーエム

    主軸延長アダプター

    ハウスビーエム
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • インサイドカッター プラス ハウスビーエム

    インサイドカッター プラス

    ハウスビーエム
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125最大切断厚さ(mm)8
  • エコマルプロ ハウスビーエム

    エコマルプロ

    ハウスビーエム
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    省エネ:約25%作業効率アップ 低飛散:飛散量約85%減 低騒音:従来品に比べ約20%減
    用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など) 水際の畦草刈りなど刃厚(mm)1.6刃型片アサリ使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機穴径(Φmm)25.4
  • エコマルエアー ハウスビーエム

    エコマルエアー

    ハウスビーエム
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    省エネ:約25%作業効率アップ 低飛散:飛散量約85%減 軽量:従来品に比べ約20%軽量
    用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.6使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機刃型タテ埋込・片アサリ