877件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.72
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)0.8
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

木製のクサビ付きです
用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.43
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)0.8
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

浅香工業杓の柄 25×600
用途杓用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)600 質量(kg)0.2
1本
379 税込417
3日以内出荷

用途草削り用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)0.5
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途金象郡上ジョレン用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.4
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)0.8
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.4
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途草削り用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1500 質量(kg)0.6
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

金象竹の子掘り鍬の交換用替柄です。
全長(mm)1050
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.65
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

交換用柄
材質 寸法(mm)【手元側】29×33【頭部側】31×34 全長(mm)1350
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.4
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.7
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

用途草削り用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)0.5
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

用途金象東京ジョレン用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.4
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ヒツの角度は55度
用途三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1500 質量(kg)0.7
1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷

用途片手鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)390 質量(kg)0.2
1本
1,198 税込1,318
12日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.6
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.5
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)465 質量(g)700 刃長(mm)140 切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
1,598 税込1,758
翌々日出荷

浅香工業多肉土入れ
12角形状なので、持ちやすく転がりにくい
用途鉢やプランターへの土入れに適します。多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に適します 全長(mm)165 質量(kg)0.03 径(Φmm)62 サイズ(inch)
1個
299 税込329
3日以内出荷

用途鎌用の替柄です 材質天然木 全長(mm)330 質量(g)100
1本
819 税込901
3日以内出荷

浅香工業Y柄 1200
ショベルの交換用替柄(Y柄)です。
全長(mm)1200
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

金象板ジョレン、金象お多福ジョレンの交換用替柄です。
全長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

金象バチ鍬大1050柄付の交換用替柄です。
全長(mm)1050
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

用途ヒツなた用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)455 質量(kg)0.3
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

長切れで丈夫な日本製。掘り起こしや土の塊をほぐす作業に適します。頭部は熱処理済なので、丈夫です。3本爪タイプ
仕様●全長:1350mm●手元寸法:Φ29●頭寸法:Φ29●材質●▼天然木 アズワン品番65-8911-73
1個
1,698 税込1,868
欠品中

竹の子唐鍬など大きい鍬用のクサビです。
仕様●長さ:80mm●幅:23mm●厚さ:5mm アズワン品番65-8910-31
1個
289 税込318
欠品中

2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mm アズワン品番65-8909-86
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

信頼の日本製。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています
仕様●全長:710mm×全幅:455mm(ハンドル部含む)●積載荷重:150kg●車輪径:100mm●積載面までの高さ:145mm●金網の高さ:510mm●(使用時外寸法)全長:835mm×全幅:490mm×全高:900mm●(金網外寸法)全長:680mm×全幅:440mm×全高:510mm●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:スチール・ブタジェンゴム●金網:スチール●重量:20kg●製造国:日本 アズワン品番65-8912-54
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト2・ナット2・座金1)。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
仕様●材質●▼ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:760g●全長:1500mm●柄の径:30X30丸形状●ヒツ角度:45° アズワン品番65-8911-68
1個
2,598 税込2,858
欠品中

頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。
仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.2kg●全長:1145mm●爪部先幅:280mm アズワン品番65-8909-44
1個
3,298 税込3,628
欠品中

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度45°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 45°1350(#95282)
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1365mm●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0●ヒツ角度45° アズワン品番65-8911-67
1個
4,398 税込4,838
欠品中

ナタ用クサビ。柄の中心に打込むタイプのクサビです
仕様●長さ:45mm●幅:8mm●厚さ:6mm アズワン品番65-8910-26
1個
319 税込351
欠品中

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1360mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.5mm アズワン品番65-8911-62
1個
4,298 税込4,728
欠品中

浅香工業三徳鍬 鋼付
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。うね上げ、土寄せ、整地作業に。
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1365mm●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0 アズワン品番65-8911-60
1個
5,398 税込5,938
欠品中

頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。
仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.1kg●全長:1145mm●爪部先幅:225mm アズワン品番65-8909-43
1個
2,998 税込3,298
欠品中

厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。鍬用の替え柄です。用途に合わせて選ばます。鍬の柄の交換時に。
仕様●材質●▼天然木●重量:500g●全長:1350mm●先端部側:30X30mm丸形状/手元側:26X26mm丸形状 アズワン品番65-8911-53
1個
2,298 税込2,528
欠品中