11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm)1135 爪長さ(mm)335 材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm アズワン品番65-8909-31
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mm アズワン品番65-8909-30
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

000802 金象 磨きショベル丸A 浅香工業 動画あり
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用 刃先形状丸形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0084 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

1913 金象印 A柄ショベル角形 マルーン 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)970 仕様JIS規格品 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

856 金象印 A柄ショベル丸形 マルーン 浅香工業 動画あり
土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、造園、農業、家庭菜園など 全長(mm)970 仕様JIS規格品 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。 仕様バチ幅/60mm 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 刃幅(mm)60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

810 金象印 A柄磨きホームショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 全長(mm)815 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,198 税込3,518
翌々日出荷