3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

#071237 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業 動画あり
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm)900 材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)45 ハンドル長さ(mm)350 仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷