「柳刃コテ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

2021 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)900 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)200 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)170 肩幅(mm)165 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,500 税込3,850
8日以内出荷