カテゴリ
- 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
- トンボ工業
- 浅香工業(43)
- 浅野木工所(17)
- OWL(10)
- TRUSCO(9)
- コンヨ(8)
- オーエッチ工業(7)
- カネコ総業(7)
- ノーブランド(5)
- 千吉 金(5)
- 鋼典(5)
- 大五郎(5)
- エスコ(4)
- 金象PROLINE(4)
- 角利(角利産業)(3)
- 千吉(3)
- SENNARI(3)
- アークランドサカモト(2)
- サカエ金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
「樫 900」の検索結果
特価

八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)樫材質(頭)樫頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
丸型掛矢金輪入
トンボ工業¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。用途杭打ち、解体作業防災備品トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫全長(mm)900質量(kg)4.7頭径(Φmm)150呼称150頭部長(mm)240
ロイヤル木柄ショベル
トンボ工業(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷から3日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
両口ハンマー
トンボ工業¥8,498~税込¥9,348~1本4日以内出荷杭・支柱などの打ち込みに最適です。頭は完全熱処理品で柄は樫材を使用しています。用途杭・支柱などの打ち込み。材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)900
園芸用ショベル
トンボ工業¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な樫材を使用しています。JIS規格品です。用途園芸・狭いスペースの場所などで使用。材質刃先:スチール、柄:天然木全長(mm)815
ロイヤル小混
トンボ工業¥4,798税込¥5,2781丁5日以内出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。トラスコ品番360-4675材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫全長(mm)910質量(kg)1.3板厚(mm)1.6刃先形状小混先端長(mm)220刃先幅寸法(mm)170