園芸用ショベル

園芸用ショベル - トンボ工業園芸用ショベル - トンボ工業

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な樫材を使用しています。
JIS規格品です。

用途
園芸・狭いスペースの場所などで使用。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
815
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
刃先(mm)
刃先長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938088マルガタSG11040165230
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938456カクガタSK11140181236
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする