7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等 材質ステンレス(SUS304) 六角ナット1種 材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類並目
1個
717 税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット 細目
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.13MB) ねじ山種類外径並目×内径細目
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)