12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6906 質量(kg)72 羽根枚数4 本体質量(kg)72 最大出力4.3PS 燃料タンク容量(L)2.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690 回転数60~130r.p.m. 動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用 トラスコ品番851-0771 材質アルミ、ブレード:木、アルミ 寸法(mm)1600×640×845 質量(kg)8.2 エンジンタイプEND25P空冷4サイクル エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン) 最大出力(kW)0.81 アズワン品番64-8506-54 ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6892 質量(kg)85 羽根枚数4 本体質量(kg)85 最大出力5.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740 回転数60~130r.p.m. 動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品 直径(Φmm)970
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。 トラスコ品番758-3745 幅(mm)650 質量(kg)52.0 高さ(mm)870 奥行(mm)1600 回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140 タンク容量(L)2.0 燃料ガソリン 最大出力3.6PS エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 爪数4枚 直径(mm)翼回転直径:595
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。 材質/仕上シダ 種類刷毛 毛丈(mm)55 毛色茶色
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷