「コンクリート均し」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製
アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます
ハンドルはワンタッチで着脱OK
ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能
コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい
独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます!
ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し
ブレード幅(mm)80
ハンドル長さ(mm)1100~1800
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番851-0771
材質アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)1600×640×845
質量(kg)8.2
エンジンタイプEND25P空冷4サイクル
エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)0.81
アズワン品番64-8506-54
ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番851-0745
長さ(mm)木柄:1350
全長(mm)1390
質量(kg)1.0
高さ(mm)100
先幅(mm)610
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード