「友定マグネシウムフロート」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに 材質マグネシウム合金 トラスコ品番851-0744 寸法(mm)89×406 質量(g)680
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。 トラスコ品番384-1517 長さ(mm)1500~3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)ブレード:0.3 奥行(mm)105
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途防水下のコンクリート金コテ作業に。張り物下のコンクリート仕上げに。レベリング下のコンクリート金コテ作業に。トップコート仕上げ作業に。 トラスコ品番851-0796 寸法(mm)105×1030×1890 質量(kg)2.0
1本
28,980 税込31,878
当日出荷


マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6892 質量(kg)85 羽根枚数4 本体質量(kg)85 最大出力5.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740 回転数60~130r.p.m. 動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷