「土間 仕上げ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
トラスコ品番758-3711
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1300×68×1500
作業幅(mm)1300
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品
直径(Φmm)970
NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。
トラスコ品番851-0792
質量(kg)10
爪数4枚
直径(mm)790
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6892
質量(kg)85
羽根枚数4
本体質量(kg)85
最大出力5.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740
回転数60~130r.p.m.
動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。
トラスコ品番758-3745
幅(mm)650
質量(kg)52.0
高さ(mm)870
奥行(mm)1600
回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140
タンク容量(L)2.0
燃料ガソリン
最大出力3.6PS
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
爪数4枚
直径(mm)翼回転直径:595
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。
質量(kg)6
材質/仕上スチール、ゴム
奥行(mm)150
高さ(mm)790
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様アルミダイキャスト材
トラスコ品番309-1457
質量(kg)1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。
トラスコ品番384-1517
長さ(mm)1500~3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)ブレード:0.3
奥行(mm)105
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様NSM-75-3(4)交換ブレード
トラスコ品番851-0816
寸法(mm)152×300
質量(g)920.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様PMNー60交換ブレード
トラスコ品番851-0813
寸法(mm)150×220
質量(g)680.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様NSM-100-3(4)交換ブレード
トラスコ品番851-0815
寸法(mm)152×357
質量(kg)1.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様PMN-75G交換ブレード
トラスコ品番851-0814
寸法(mm)152×310
質量(g)880.0
1枚
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。
仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ
付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2
寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380
全長(mm)ハンドル:1180~1480
取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス
質量(g)5000(ハンドル含む)
タイプスムージング付
径(Φmm)円盤:380
定格電圧(V)21
バッテリー充電時間:180分
バッテリー容量(Ah)4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200
消費電力量(Wh)84
使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
1セット
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6906
質量(kg)72
羽根枚数4
本体質量(kg)72
最大出力4.3PS
燃料タンク容量(L)2.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690
回転数60~130r.p.m.
動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
関連キーワード