19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷


1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品 直径(Φmm)970
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。 質量(kg)6 材質/仕上スチール、ゴム 奥行(mm)150 高さ(mm)790
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。 仕様NSM-100-3(4)交換ブレード トラスコ品番851-0815 寸法(mm)152×357 質量(kg)1.0
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

軽くて丈夫なアルミ製 アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます ハンドルはワンタッチで着脱OK ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能 コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい 独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます! ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し ブレード幅(mm)80 ハンドル長さ(mm)1100~1800
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。 トラスコ品番851-0792 質量(kg)10 爪数4枚 直径(mm)790
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。 仕様PMN-75G交換ブレード トラスコ品番851-0814 寸法(mm)152×310 質量(g)880.0
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷

前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。 仕様NSM-75-3(4)交換ブレード トラスコ品番851-0816 寸法(mm)152×300 質量(g)920.0
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。 仕様PMNー60交換ブレード トラスコ品番851-0813 寸法(mm)150×220 質量(g)680.0
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番851-0741 質量(kg)0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。 トラスコ品番384-1517 長さ(mm)1500~3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)ブレード:0.3 奥行(mm)105
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品 仕様アルミダイキャスト材 トラスコ品番309-1457 質量(kg)1.48(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
4,998 税込5,498
欠品中

土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。 トラスコ品番758-3745 幅(mm)650 質量(kg)52.0 高さ(mm)870 奥行(mm)1600 回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140 タンク容量(L)2.0 燃料ガソリン 最大出力3.6PS エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 爪数4枚 直径(mm)翼回転直径:595
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。 仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ 付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2 寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380 全長(mm)ハンドル:1180~1480 取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス 質量(g)5000(ハンドル含む) タイプスムージング付 径(Φmm)円盤:380 定格電圧(V)21 バッテリー充電時間:180分 バッテリー容量(Ah)4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200 消費電力量(Wh)84 使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
1セット
55,980 税込61,578
6日以内出荷