軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)60
出力(kW)0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35
トラスコ品番463-0220
全長(mm)700
質量(kg)65
電源(V)単相100
全幅(mm)650
全高(mm)750
深さ(mm)255
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。
トラスコ品番758-3745
幅(mm)650
質量(kg)52.0
高さ(mm)870
奥行(mm)1600
回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140
タンク容量(L)2.0
燃料ガソリン
最大出力3.6PS
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
爪数4枚
直径(mm)翼回転直径:595
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
関連キーワード