エンジンカッター

エンジンカッター 新ダイワ
(3件のレビュー)

軽くて強力、使いやすさ抜群。

付属品標準工具一式、Φ226コンクリート用ダイヤモンドブレード付 減速比1.58 外径×内径(Φmm)(ダイヤモンドブレード)226×22 最高使用周速度(m/s[m/min])86(5200) 排気量(mL)35.5 防振装置前後独立懸架 使用燃料混合ガソリン 最大切込深さ(mm)70 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×240×240 乾燥質量(kg)7.5 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル 駆動方式シングルベルト 点火プラグチャンピオンCJ8Y 最高使用回転速度(min-1)11500 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36557674 EC90
278,000
179,800
197,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36557674
2024-03-21
用途:
コンクリート切断
建設業・工事業

小型軽量で扱いやすい。他のかたがエンジンの掛かりが悪いということですが、2ストの独特の特徴さえ掴んでいれば そしてメンテさえ行っていれば一発始動でバッチリです。それとこの機械一番の利点は、長いモデルチェンジサイクルなので部品が手に入りやすいのが良い。

2024-06-28
用途:
解体時
有限会社うきた解体工業 様 (建設業・工事業)

とにかくこのエンジンは壊れない チェーンソーでも使っているが20年以上使っています でもメンテナス(ダイヤフラム、燃料ホース交換)をしっかりしてやれば始動一発です
ただ重いことと226㎜の切断砥石、ダイヤモンドカッターが値段が高いそれ以外は◎です

対象商品:
36557674
2021-04-08
用途:
鉄管切断
株式会社栗本鐵工所 様 (製造業)

2台目です。とにかくエンジン始動にスターターを何度引くか。100回くらい引いてるように思います。エンジンさえかかりやすければ、言うことなしです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする