しょうゆ・酢・酒・みりん・シロップ・タレなどの液体調味料入れとして使用可能!少しの工夫で作業効率アップ!大量サービスやチェーン店で、味のバラつき防止・コスト削減に、計量スプーン・レードル要らず!※押し加減により出る量が多少異なることがあります。※粘度の高いものや固形物が入っているものは使えないことがあります。
仕様●サイズ(直径×高さ):Φ62×199mm●容量:400mL●材質:本体・フタ・調整パイプ/ポリエチレン、キャップ・中筒/ポリプロピレン●食洗機不可
アズワン品番68-4538-45
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
カフェメニューにもぴったり
仕様●材質:メラミン樹脂●サイズ:162×38mm●食洗機可
耐熱性、耐汚染性に優れています。リサイクル効率が良く環境にやさしい素材です。
まさに「AIR」、その軽さはもはや異次元の域に。軽さにとことんこだわりぬいた「EMERALDAS AIR 」。その軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。さらにその軽さは、アングラーの動作をあらゆる角度からサポートし、今までの軽さの常識を塗り替えながらその先をいく、まさに「AIR」を感じるロッドが完成。軽量AIRシリーズを更に軽量化し、86Mで驚愕のアンダー90gの「86g」を達成。岡隆之、木森直樹、福島芳宏が各フィールドテスターが監修したシグネイチャーモデル。ガイドには『AGS』搭載し、バット部はCリングにてチューンナップ。ブランクには軽さだけでなく、強度も向上したSVFナノプラスを採用また、ネジレ防止の最適構造X45により更に操作性向上。軽くグリップ力に優れたエアセンサーシート(エアセンサースリム)をダウンロック方式で採用し人差し指でのブランクタッチが可能。V-JOINTα搭載により、ワンピースに近いシャクり心地を実現。ソリッドティップ(-S)モデルは繊細かつ、高感度なメガトップ採用。同様の軽量エアーセンサーシート(スリムフィット)を採用。マットブラックに塗装し軽量感あるシックなデザイン。ダウンロックにすることでブランクタッチが可能に。AGSRフレーム・Cリングを装着更に進化したAGS。V-JOINTαでスムーズな繋がり。両サイド凸ネーム仕様。細身かつパワフルな穂先。しっかり添えられるEVAエンドグリップ
継数(本)2
適合ライン(号)PE:0.4~1.0
飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。
耐用温度(℃)-20~190(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)
寸法(mm)Φ92×95×11
材質シリコン樹脂
質量(g)32
アズワン品番7-042-11
1枚
¥479
税込¥527
12日以内出荷
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:ソース差し●サイズ(直径×高さ):Φ65×135mm●容量:160mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
ソースや醤油などの調味料が簡単に出せます。
取っ手付きで安心、取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。
仕様●材質:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(耐熱温度/140~-20℃)、ウレタン塗装●サイズ:Φ127×158×89mm●容量:730mL●重量:180g●電子レンジ可・家庭用食器洗浄機可
アズワン品番68-4538-18
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
耐久性、耐熱性に優れています。
高級感の演出に。
仕様●サイズ:22.0cm●材質:PBT樹脂●食洗機可
耐久性、耐熱性に優れています。
耐久性と使用感を考えて作られた、機能的な箸です。表面硬度が高い為、傷が付きにくく丈夫。
耐久性、耐熱性に優れています。
Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド。コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)。従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)。リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。※フカセモデルのみ。※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。
継数(本)5
カーボン含有率(%)99
どんな角度でも飲みやすいです。ストローの先が飲料と一緒に移動します。
仕様●材質●▼フタ・本体・持ち手・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー・おもりカバー:ポリプロピレン(耐熱温度/100~-20℃)●▼パッキン・ゴムリング・チューブ:シリコーン樹脂(耐熱温度/140~-20℃)●▼ストロー:ポリエチレン(耐熱温度/70~-20℃)●▼おもり玉・座金・スプリング:ステンレス●▼ピン:BS(真ちゅう)●サイズ(直径×取手含む幅×高さ):48×121×250mm●重量:44g●ペットボトル500mL、350mL兼用
取っ手付きで安心、取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。
仕様●材質:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(耐熱温度/140~-20℃)、ウレタン塗装●サイズ:Φ120×144×70mm●容量:450mL●重量:115g●電子レンジ可・家庭用食器洗浄機可
アズワン品番68-4538-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
上質な箸箱。21cmまでの箸が入ります。
仕様●サイズ:283×105×74mm●材質:ABS樹脂●食洗機不可
耐久性、耐熱性に優れています。
耐久性、耐熱性に優れています。
高級感の演出に。
仕様●サイズ:22.0cm●材質:PBT樹脂●食洗機可
塗り盆との相性も◎
仕様●材質:メラミン樹脂●サイズ:180×45mm●食洗機可
食器洗浄機と消毒保管庫が使用できる高性能箸立て。
仕様●サイズ:Φ104×140mm●材質:ポリカーボネート●食洗機可
アズワン品番68-4539-37
1本
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。
材質メラミン樹脂
耐用温度(℃)-20~120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)
寸法(mm)Φ86×120×78
目盛約100mL・150mL・200mL
容量(mL)260
質量(g)110
シリコン素材のやわらかスプーン、深型・ヘラ型の2種類のスプーンで最後までキレイにすくえる、持ち運びに便利なケース付き
仕様●材質:ハンドル/ナイロン66、スプーン/シリコーン樹脂(耐熱温度/200~-20℃)、芯/ナイロン6(耐熱温度/170~-20℃)、ケース/ポリプロピレン(耐熱温度/120~-20℃)●サイズ:深型/28×15×177mm、ヘラ型/28×11×159mm、ケース/39×26×199mm●重量:深型/15g、ヘラ型/13g、ケース/35g●家庭用食器洗浄機可・煮沸消毒可 ※スプーンのみです。
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:小判トレー●サイズ(直径×高さ):278×132×17mm●材質:メラミン●食洗機不可
オードブルや前菜などに適したひと口レンゲ
仕様●材質:メラミン樹脂●サイズ:120×48×42mm●食洗機可
高級感の演出に。
仕様●サイズ:22.0cm●材質:PBT樹脂●食洗機可
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:角カスター台●サイズ(直径×高さ):183×183×17mm●材質:メラミン●食洗機不可
アズワン品番68-4538-77
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ324×386×H312mm●容量:2升5合(10L)●保温能力:5時間/約80℃、10時間/約69℃●色:ダークブラウン●コード番号:AD1322
アズワン品番67-2477-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:塩・コショウ入れ●サイズ(直径×高さ):Φ48×105mm●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:ヨウジ入れ●サイズ(直径×高さ):Φ48×105mm●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:しょう油差し●サイズ(直径×高さ):Φ60×125mm●容量:130mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
カフェメニューにもぴったり
仕様●材質:メラミン樹脂●サイズ:197×33mm●食洗機可
耐久性と使用感を考えて作られた、機能的な箸です。表面硬度が高い為、傷が付きにくく丈夫。
ワンプッシュで約10・15ccの分量が出せます。
少しの工夫で作業効率アップ!
大量サービスやチェーン店で、味のバラつき防止・コスト削減に
計量スプーン・レードル要らず!
※押し加減により出る量が多少異なることがあります。
※粘度の高いものや固形物が入っているものは使えないことがあります。
仕様●直径×高さ:Φ62×199mm●容量:400mL●材質:本体・フタ・調整パイプ=ポリエチレン/キャップ・中筒=ポリプロピレン●食洗機不可
アズワン品番68-4526-06
1個
¥659
税込¥725
10日以内出荷
耐久性と使用感を考えて作られた、機能的な箸です。
表面硬度が高い為、傷が付きにくく丈夫。
仕様●カラー:黒●サイズ:22.5cm●材質:PBT樹脂●滑り止め付き●食洗機可
アズワン品番68-4538-90
1本
¥279
税込¥307
10日以内出荷
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離不可
寸法(mm)80×44(カメラ台)
質量(g)1960
段数3
全高(mm)1380(エレベーター下げ)
最大積載量(kg)3
パイプ径(Φmm)26.8
最低高さ(mm)355
縮長(mm)680
ロックレバー式脚ロック
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ