絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: 岡田装飾金物のすべての商品

D25キャップストップ
岡田装飾金物¥239税込¥2631個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスキャップストップ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【押えバータイプ】
岡田装飾金物¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
I型グランドフック
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0858材質/仕上ステンレス質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷固定式ののれんシートフレームです。用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスレール
岡田装飾金物(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D30レール許容荷重(kg)20表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D40インナージョイント
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/クロメート質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト止金具
岡田装飾金物¥189税込¥2081個当日出荷付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー天井Sブラケット
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷適合ベンダートラスコ品番363-0846材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,198税込¥2,4181個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
D30後付ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥489税込¥5381個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
D40スナップランナー
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。寸法(mm)カン下:26.5質量(g)17適合D40トラスコ品番282-7093材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kgRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)
岡田装飾金物¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷D30カーテンレールセット用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
間仕切簡易L型取手(ビス式)
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷閉めたときにも余裕があるL型です。用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)189RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
D40ステンレスキャップストップ
岡田装飾金物¥729税込¥8021個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181個欠品中両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
D25ジョイント
岡田装飾金物¥359税込¥3951個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
D25カーブレール
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
D30ステンインナージョイント
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
D30ワンタッチSブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)116RoHS指令(10物質対応)対応
D30隙間シート
岡田装飾金物¥2,998~税込¥3,298~1枚(2m)ほか当日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。厚さ(mm)0.2色半透明適合D30材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ステージランナー
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
D30寸切りボルト用爪
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールD30レール
D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)97RoHS指令(10物質対応)対応
D30隙間シートレール
岡田装飾金物(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D40カーブレール
岡田装飾金物¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)800×800×500R適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500