絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
3ページ目: 岡田装飾金物のすべての商品

D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6895材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40後付ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
D40間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
ステン落し受座12Φ用
岡田装飾金物¥859税込¥9451個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
D30後付ランナー
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:28.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
D30間仕切用壁付ソケットN
岡田装飾金物¥609税込¥6701個当日出荷サイドポールがレールの端まで動かせます。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト片開用枠
岡田装飾金物¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷強力な吸着力です。用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D40用中間ストップ
岡田装飾金物¥279税込¥3071個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7204寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
ナスカン ステンレス
岡田装飾金物¥349税込¥3841個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。 グランドフックと使用し、シートを固定します。 D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。用途シートとグランドフック等を繋ぐ際に。材質ステンレス
D30ブラック
岡田装飾金物¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
ベンダーSブラケット
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カーブレールをスムーズに走行します。用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉適合ベンダートラスコ品番363-0838材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
PEチューブ
岡田装飾金物¥349~税込¥384~1個当日出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。適合機種20L20AS材質/仕上樹脂/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ
岡田装飾金物¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)176適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスレスレール
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1本翌々日出荷耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
D30オールステンワンタッチランナー
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
D25クリッパーランナー
岡田装飾金物¥379税込¥4171個当日出荷クリップにシートを挟んで吊ることができます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様爪付適合D25材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
D30アルミキャッププレート
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
D30ブラック キャップストップ
岡田装飾金物¥599税込¥6591個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)31適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具小
岡田装飾金物¥359税込¥3951個当日出荷ポールを吊る際に使用します。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具
岡田装飾金物¥439税込¥4831個当日出荷煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】
岡田装飾金物¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
D30吊ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥919税込¥1,0111個当日出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフック(ステンレス)
岡田装飾金物¥359税込¥3951個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。適合Aタイプ・可動式材質/仕上ステンレス質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 樹脂製
岡田装飾金物¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。用途可動式フレームを開閉させる際に使用します。適合Aタイプ・可動式材質/仕上樹脂質量(g)98RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒爪
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダートラスコ品番363-0889材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応