絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: 岡田装飾金物のすべての商品

D30用パイプバンド付ブラケット
岡田装飾金物¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
パイプキャップ
岡田装飾金物¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス巻パイプの断面を隠します。用途シートに組み込んで、レールに吊り下げるバー材。材質/仕上樹脂(シルバー)色シルバー
D40ベアリング入ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)30kg質量(g)191RoHS指令(10物質対応)対応
D25クリッパーランナー
岡田装飾金物¥379税込¥4171個当日出荷クリップにシートを挟んで吊ることができます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様爪付適合D25材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開きステン
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981組当日出荷両側から操作が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開き
岡田装飾金物¥4,398税込¥4,8381個当日出荷両側から操作が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)258RoHS指令(10物質対応)対応
D30ブラック TOPカバー
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)63適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D30ブラック 天井Sブラケット
岡田装飾金物¥599税込¥6591個当日出荷適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーTOPカバー
岡田装飾金物¥569税込¥6261本当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合ベンダートラスコ品番835-4624材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具
岡田装飾金物¥439税込¥4831個当日出荷煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒爪
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダートラスコ品番363-0889材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートレール
岡田装飾金物¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレスキャップストップ
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
岡田装飾金物¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30用ヒートンランナー
岡田装飾金物¥799税込¥8791個当日出荷フック部をヒートンにしたランナーです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切落し ボルト式
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付トラスコ品番835-3607材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)436RoHS指令(10物質対応)対応
D30 ワンタッチランナー ブラック
岡田装飾金物¥349税込¥3841個当日出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D30レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能
岡田装飾金物¥5,198税込¥5,7181セット翌々日出荷ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げサービス分類オーダー・加工
寸切りボルト取付金具
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
寸切りボルト用ブラケット取付金具
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
D30オールステンランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
XGアルミキャッププレート
岡田装飾金物¥509税込¥5601個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。付属品ステンレス取付ビス仕様ステンレス取付ビス付適合XG材質/仕上アルミ質量(g)15
D40キャッププレート ブラック
岡田装飾金物¥549税込¥6041個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34
D30キャッププレート ホワイト
岡田装飾金物¥489税込¥5381個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D30材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)20
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ
岡田装飾金物¥3,898税込¥4,2881個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)198RoHS指令(10物質対応)対応
XG天井Sブラケット
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個当日出荷天井面が平らな場合に使用します。XGレールに使用頂けます。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。トラスコ品番202-6150材質/仕上アルミ質量(g)43アズワン品番64-8361-45
D30Sブラケット
岡田装飾金物¥459税込¥5051個当日出荷壁面から持ち出してレールと取り付けます。用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6130材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)57アズワン品番64-8336-13
D25片マグネットランナー(片開)
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応