絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: 岡田装飾金物のすべての商品

D25片マグネットランナー(片開)
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D40クランプ付天井ブラケット
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581個当日出荷単管用クランプが付いたブラケットです。用途レールを48Φ単管に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)421RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンローレットジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステン間仕切用壁付ソケット
岡田装飾金物¥929税込¥1,0221個3日以内出荷サイドポールがレールの端まで動かせます。 耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステン間仕切用壁付ソケットN
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群! シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。 31.5×33mmのスマートなサイドポール
D40ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
ステン落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥9,998税込¥10,9981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上ステンレス質量(g)1010RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
間仕切ロック両開鍵掛け穴付
岡田装飾金物¥4,398税込¥4,8381個当日出荷鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)285RoHS指令(10物質対応)対応
D40後付ランナー
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーレール曲機
岡田装飾金物¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)用途曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。適合ベンダートラスコ品番835-4625使用方法1、レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合わせます。2、ハンドル端部を電動ドライバーに差込み(六角17mm)、希望の角度まで締めます。3、電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。質量(g)4303RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用ステンU継金具
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具
岡田装飾金物¥439税込¥4831個当日出荷煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック片開
岡田装飾金物¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両側から操作が可能です。用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー伸縮吊棒
岡田装飾金物¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40交叉ランナー(紐引用)
岡田装飾金物¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途紐引き用部材、シートの先頭用のランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30交叉レール
岡田装飾金物¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30許容荷重(kg)30kgレール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
D30ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D30寸法(mm)カン下:27材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンクリップ付天井ブラケットBタイプ
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)156適合フランジ厚(mm)3~12mmRoHS指令(10物質対応)対応
のれんフレーム用マグネット
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個当日出荷可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。用途可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
壁付ソケット
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷カーブレールをスムーズに走行します。用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉適合ベンダートラスコ品番363-0811寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
吊ブラケット Bタイプ
岡田装飾金物¥939税込¥1,0331個当日出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30トラスコ品番327-8336材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレスジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本欠品中耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥789税込¥8681個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】
岡田装飾金物¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷各種D40レールを指定寸法にカットいたします。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。サービス分類オーダー・加工
D40寸切りボルト用爪
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
XGベアリング入ワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質スチール/ユニクロ(フック:ステンレス)寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)30
XGステンベアリング入ワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質ステンレス寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)30
D40キャッププレート ブラック
岡田装飾金物¥549税込¥6041個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34
D40扉吊用ランナー
岡田装飾金物¥4,498税込¥4,9481個当日出荷高さ調節可能(調整幅20mm)用途D40レールで使える扉用ランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)20kg質量(g)104
D40 ガイロカン付ランナー
岡田装飾金物¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
D40ステン特殊ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ
岡田装飾金物¥2,498税込¥2,7481個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
XG間仕切用ランナー
岡田装飾金物¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
D40天井Sブラケット
岡田装飾金物¥479税込¥5271個翌々日出荷天井面が平らな場合に使用します。レールを天井面に取り付ける際に使用します。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6131材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8342-67