6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)76
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード