カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ショウエイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ショウエイのすべての商品
特価

熱交換器 豊 (SUS製)
ショウエイ¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。材質(チューブ)SUS316材質(シェル)エンジニアプラスチック
ヘアキャッチャMCS用アイナット
ショウエイ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のアイナットです。防錆力を高めたユニクロめっき製です。材質ユニクロナット径M12
ヘアキャッチャMCS用ドレン
ショウエイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。種別MCS-14用材質CAC規格10A対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ
ショウエイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から31日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。 パンチングメタルで出来た内カゴを使用することにより、水だけが通り抜けゴミが濾されます。 耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製を使用しています。材質SUS
ヘアキャッチャMCF用セットボルト(ユニクロ製)
ショウエイ¥6,498~税込¥7,148~1台3日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用の出入口部フランジ接続用セットボルトです。防錆力が高いユニクロ製です。全面パッキンのほか、スタットボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーがセットになっています。材質(ボルト)ユニクロ
ヘアキャッチャMCF用セットボルト(SUS304製)
ショウエイ¥13,980~税込¥15,378~1台11日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用の出入口部フランジ接続用セットボルトです。耐蝕性、強度等に優れ錆びにくいSUS製を使用しています。全面パッキンのほか、スタットボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーがセットになっています。材質(ボルト)SUS304
FRP製ヘアキャッチャ MCF
ショウエイ¥92,980~税込¥102,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
クーリングファン T-MU-1428S-41-GP
ショウエイ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷風を発生させ冷却するファンです。大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。対応機種SPN全シリーズサイズ(mm)140×140
SL-T チタン製
ショウエイ¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。用途水位の計測材質(電極)チタン
SL-A SUS304製
ショウエイ¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。用途水位の計測材質(電極)SUS304
SL-P SUS304製 パイプ仕様
ショウエイ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。水位計と配管の接続用にチーズをセットにしており、配管と同径(50A)のまま設置できます。チーズと同径のバルブ付き。用途水位の計測付属品チーズ50A、パイプ、バルブ材質(電極)SUS304
SL-T チタン製 2m仕様
ショウエイ¥349,800税込¥384,7801台21日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)チタン電極数5
SL-T チタン製 2m仕様
ショウエイ¥279,800税込¥307,7801台21日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。電極棒は2m×4本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)チタン電極数4
SL-T チタン製 2m仕様
ショウエイ¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)チタン電極数3
SL-A 2m仕様 SUS304製
ショウエイ¥51,980税込¥57,1781台11日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304電極数5
SL-A 2m仕様 SUS304製
ショウエイ¥46,980税込¥51,6781台11日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×4本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304電極数4
テストキット用錠剤 DPD No.3
ショウエイ¥22,980税込¥25,2781箱(500錠)11日以内出荷テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。形状錠剤型対応商品テストキット
テストキット用錠剤 DPD No.1
ショウエイ¥22,980税込¥25,2781箱(500錠)3日以内出荷テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。形状錠剤型対応商品テストキット
デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬
ショウエイ¥7,798税込¥8,5781個(5mL)3日以内出荷クロロス17用の液体試薬です。クロロス17にて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。形状液体対応商品クロロス17、クロロス17-2使用可能回数約100回使用期限製造日より10ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
DPD No.1錠剤
ショウエイ¥3,898税込¥4,2881箱(100錠)3日以内出荷DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。形状錠剤
DPD/PH測定器 テストキット
ショウエイ¥37,980税込¥41,7781式3日以内出荷~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定セット内容測定器、試薬測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2
隔膜式圧力センサ
ショウエイ¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
隔膜式圧力スイッチ
ショウエイ¥40,980税込¥45,0781個21日以内出荷測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン
ショウエイ¥14,980~税込¥16,478~1枚3日以内出荷ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。材質EPDM色黒
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン
ショウエイ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。材質NBR厚さ(mm)20
ヘアキャッチャMCS用蓋
ショウエイ¥249,800~税込¥274,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明な覗き窓付です。材質SUS304