特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ

    五方弁光輝用ボール(パッキン付)

    ショウエイ
    65,980税込72,578
    1個
    15日以内出荷
    五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しておりさらに耐蝕性を高めるテフロン加工仕様です。
    付属品パッキン材質(本体)SUS316+テフロン加工
  • 五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ

    五方弁光輝用ボール(パッキン付)

    ショウエイ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    付属品パッキン材質(本体)SUS316
  • 五方弁光輝用フランジ ショウエイ

    五方弁光輝用フランジ

    ショウエイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
    材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式
  • 五方弁光輝用Oリングセット一式 ショウエイ

    五方弁光輝用Oリングセット一式

    ショウエイ
    4,298税込4,728
    1式
    3日以内出荷
    五方弁光輝で必要となるOリングのセットです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。長期間使用するとOリングの劣化による水漏れ等の恐れがある為定期的な交換をお勧めします。
    セット内容B:本体とカバーの間 1ヶ、C:各フランジと本体の間 5ヶ、F:Oリング 2ヶ
  • 電動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ

    電動五方弁バルブ 光輝

    ショウエイ
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
    使用流体温泉水・海水・オゾン水など
  • 手動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ

    手動五方弁バルブ 光輝

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
    使用流体温泉水・海水・オゾン水など
  • SUS製リターンボックス SR ショウエイ

    SUS製リターンボックス SR

    ショウエイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
  • SUS製リターンボックス SR ショウエイ

    SUS製リターンボックス SR

    ショウエイ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
    材質(本体)SUS304
  • SUS製吐出口 S ショウエイ

    SUS製吐出口 S

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • 耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製 ショウエイ

    耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製

    ショウエイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • 耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製 ショウエイ

    耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製

    ショウエイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す、吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • 耐熱樹脂製防水金物 BV ショウエイ

    耐熱樹脂製防水金物 BV

    ショウエイ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • SUS304製バイブラマット(丸型) ショウエイ

    SUS304製バイブラマット(丸型)

    ショウエイ
    439,800税込483,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • SUS316製バイブラマット ショウエイ

    SUS316製バイブラマット

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS316
  • SUS304製バイブラマット ショウエイ

    SUS304製バイブラマット

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • 超音波用ノズル付属品セット ショウエイ

    超音波用ノズル付属品セット

    ショウエイ
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
    セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波用ノズル ショウエイ

    超音波用ノズル

    ショウエイ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
    種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波ノズルユニット Eノズル仕様 ショウエイ

    超音波ノズルユニット Eノズル仕様

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット部分のみでの販売となります。
    吐出量(L/min)20~25
  • 超音波セット ショウエイ

    超音波セット

    ショウエイ
    749,800税込824,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
    吐出量(L/min)20~25
  • M1投込センサ ショウエイ

    M1投込センサ

    ショウエイ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
    材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
  • 温度センサ M2 ショウエイ

    温度センサ M2

    ショウエイ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    チタン製の温度センサです。耐蝕性により優れたチタン製を使用しているため、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    付属品Oリング材質(センサ)チタン使用温度(℃)0-100
  • 温度センサ M2 ショウエイ

    温度センサ M2

    ショウエイ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    SUS316製の温度センサです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
    付属品Oリング材質(センサ)SU316使用温度(℃)0-100
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
    仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力種別1D形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
    仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式適合機種センサ入力:Pt100Ω種別1P形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
    仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力適合機種センサ入力:DC4-20mA種別1D形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
    仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式種別1P形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
  • デジタル温度計MIC ショウエイ

    デジタル温度計MIC

    ショウエイ
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計~浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。
    適合機種センサ入力:Pt100Ω寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×22×48表示方式赤色発光7セグメントLED数字表示機表示分解能0.1℃
  • SPN用熱交蓋 ショウエイ

    SPN用熱交蓋

    ショウエイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。熱交換器部分の蓋です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS304使用箇所熱交換器
  • 熱交換器SPN用チューブ ショウエイ

    熱交換器SPN用チューブ

    ショウエイ
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン
  • 熱交換器豊チューブ用Oリング ショウエイ

    熱交換器豊チューブ用Oリング

    ショウエイ
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチューブ用Oリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
    材質NBR
  • 熱交換器豊シェル用Oリング ショウエイ

    熱交換器豊シェル用Oリング

    ショウエイ
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル用のOリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
    材質NBR
  • 熱交換器豊用片側シェルセット ショウエイ

    熱交換器豊用片側シェルセット

    ショウエイ
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。シェルの片側のみを交換したい際に最適なセットです。両側のシェルを交換したい場合は通常のシェルセットをお買い求めください。 ※ショウエイの熱交換器「豊」は2つのシェルをフランジ接合して使います
    材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用シェルセット ショウエイ

    熱交換器豊用シェルセット

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。チューブ以外の一式の交換をしていただけます。シェルは2つをフランジ接合しているので、シェル×2個とつなぐためのボルト類・Oリングとなります。
    材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用チューブ(チタン製) ショウエイ

    熱交換器豊用チューブ(チタン製)

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン
  • 熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) ショウエイ

    熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製)

    ショウエイ
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器 豊 (チタン製) ショウエイ

    熱交換器 豊 (チタン製)

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用チューブ(SUS製) ショウエイ

    熱交換器豊用チューブ(SUS製)

    ショウエイ
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのSUS316製チューブです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316
  • 熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製) ショウエイ

    熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製)

    ショウエイ
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316材質(シェル)エンジニアプラスチック