148件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアキャッチャMCI用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用Oリング

    ショウエイ
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
    機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
  • ヘアキャッチャMCI用内カゴストレーナ ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用内カゴストレーナ

    ショウエイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用の樹脂製内カゴです。内カゴを使用することにより水だけが通り抜けゴミが濾されます。
    材質樹脂穴サイズ(mm)1.5×1.3
  • TOOL カラビナ ショウエイ

    TOOL カラビナ

    ショウエイ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    耐荷重10kgのカラビナ。カラビナの開閉部分はナイトゲームでは嬉しいグロー素材となっているので、うっかり置き忘れる心配も無く安心です。
    質量(g)5.5耐荷重(kg)10
  • TOOL マグネットホルダー ショウエイ

    TOOL マグネットホルダー

    ショウエイ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    吸着力2~4kg!!磁力調整が可能なマグネットホルダー!。付属しているワッシャーを出し入れすることにより簡単に磁力調整が可能な「TOOL マグネットホルダー」。「アジ・メバ ino」などのランディングネットや小物まで、取り付ける物を選ばずに様々なシーンで活躍します。ランディングで外すときは瞬時に片手で取り外せ、ランディング後も磁石の吸着力で簡単に取り付けが行えます。
    質量(g)41
  • TOOL ランディングフレーム ino ショウエイ

    TOOL ランディングフレーム ino

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ランディングフレームVer.ⅡとフレックスアームVer.Ⅱの二つが完璧に融合することで誕生した、ワンピースモデルのフレーム[ランディングフレームino]。ワンピースモデルとなることで、これまでのジョイント箇所が無くなり30gのダイエットに成功!ランディング姿勢にはいった場合、30gの違いを5メートル先で実感することでしょう。ダイエットしたことでキレ良く動き、操作性が大きく向上するので、ランディングのミスを未然に防ぎます。ターゲットへの最後の一撃は鮮やかにスムーズに決めたらイーノだ。
    パイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン
  • TOOL ランディングフレーム Ver.II ショウエイ

    TOOL ランディングフレーム Ver.II

    ショウエイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸型フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、フレームサイズに合わせたパイプ径を見直し、軽さを保ちながら枠としての強度を確立しました。チタンボルト部は困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を搭載することで快適な滑り出しを実現します。
    ねじチタンねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン
  • TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ ショウエイ

    TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    【ino】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームでは外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがないようにロックが可能。使用しない時はステイ状態をしっかりキープしているので、背面を気にせず集中できます。ロック機構部はワンプッシュで解除が可能なので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。Sサイズのネットには35lbナイロンラインを使用し、スモールプラグやジグヘッドなどの使用を考慮した細かな網目を採用しました。
    パイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン
  • TOOL Gaff ショウエイ

    TOOL Gaff

    ショウエイ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    【G-360H】市販の玉網の柄にも取り付けられるギャフ。ネジのサイズは、W1/2"と、市販の柄に合うサイズとなっています。細く鋭く、暴れる魚を確実に捕らえる先端のテーパーポイント、携行時に安全な先端キャップ付きです。【G-360ST】堤防などの垂直な岩壁に最適なストレートタイプのギャフ。ロングテーパーは抵抗する獲物を確実に捕えることができ、懐に平打ちを施した、細部にまでこだわった妥協無き仕上りとなっています。
    仕様【ギャフ部】平打ち仕様材質【ギャフ】ステンレス製質量(g)130径(Φmm)【ギャフ部】7ねじサイズJIS W1/2"
  • TOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ ショウエイ

    TOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    チョコっと曲げた、この差はデカい!。Landingは確実にきめる!独特の形状、その真意はテトラやゴロタ、小磯など、ランディングの困難な場面でこそ発揮されます。従来の形状(平面)では、ネットの入水角度が浅くなるので水中に入りづらく、ランディングの際、魚を誘導しにくく、フック等が絡む要因の一つになっていました。しかし、"PLUS"の場合、フレーム先端をベンドさせることにより、フレームの入水角度が確保できるので、テトラや小磯などのフレームが入りきらない状況でも、フレームの先端が水中に入り、各段に魚の誘導がし易くなります。ランディングがしにくい状況下を解消できる、本当の意味で"救える(掬える)"唯一無二のランディングネットです。
    規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cmパイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン
  • BLACK SHEEP ランディングシャフト ショウエイ

    BLACK SHEEP ランディングシャフト

    ショウエイ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ランディングフレームの性能を最大限に引き出すランディングシャフト。トップエアインテイクが実現させた、すばやく滑るような振出し感に加え、トータルバランスを極限にまで磨き上げることで生み出される操作性。シーバスゲームに最適な、4.6m・5.7mと、メバル・アジ・チヌなどのあらゆるライトゲームをカバーする3.9m。そして、あらゆる場面で活躍の期待できるバーサタイルシャフト『BLACK SHEEP DB 4.3』がラインナップに加わります。
    材質ハイカーボン
  • 熱交換器豊用シェル ショウエイ

    熱交換器豊用シェル

    ショウエイ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    熱交換器豊のシェル部分です。シェルの片側のみとなります。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたEP製です。
    材質EP
  • フレキシブルジョイント ショウエイ

    フレキシブルジョイント

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    バイブラにて使用するブロワ用のフレキシブルジョイントです。こちらを使用することにより、吐振動吸収、耐震対策することができます。
  • 吐出サイレンサ ショウエイ

    吐出サイレンサ

    ショウエイ
    36,880税込40,568
    1個
    21日以内出荷
    バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。
    材質本体:SGP、吸音材:グラスウール
  • 流量計 ショウエイ

    流量計

    ショウエイ
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。
    最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)50付属品TSフランジ、ボルト、パッキン材質PVC精度(%)水用:±2F.S.
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様

    ショウエイ
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有 ショウエイ

    適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有

    ショウエイ
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ無

    ショウエイ
    189,800税込208,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
    タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 缶太用

    ショウエイ
    99,980税込109,978
    1セット(21個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.59MPa仕様のタンク向けです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.4ノズルタイプSHSN-1-75
  • ろ過用集水ノズル 武蔵タイプ(A) ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 武蔵タイプ(A)

    ショウエイ
    7,798税込8,578
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過機SPM/SPYシリーズ用のノズルセットです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSHSN-2
  • ろ過用集水ノズル SPF仕様 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SPF仕様

    ショウエイ
    2,598税込2,858
    1セット(1個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SHSN-2」タイプのセットです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSHSN-2
  • ろ過用集水ノズル SPN仕様 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SPN仕様

    ショウエイ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPNシリーズ用の集水ノズルのセットです。
    スリット幅(mm)0.35
  • ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 缶太用

    ショウエイ
    99,980税込109,978
    1セット(21個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.4ノズルタイプSHSN-1-50
  • ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 缶太用

    ショウエイ
    7,798税込8,578
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa・0.59MPa両仕様のタンク向けです。
    接続口径50A
  • ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプ温泉仕様
  • ろ過用集水ノズル Nタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル Nタイプ

    ショウエイ
    12,980税込14,278
    1セット(8個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
    接続口径25Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプN
  • ろ過用集水ノズル Nタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル Nタイプ

    ショウエイ
    53,980税込59,378
    1セット(32個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
    接続口径25Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプN
  • ろ過用集水ノズル SHタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SHタイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSH
  • ろ過カートリッジ ポリアース ショウエイ

    ろ過カートリッジ ポリアース

    ショウエイ
    32,980税込36,278
    1本
    21日以内出荷
    ろ過カートリッジの単品です。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    長さ(mm)750ろ過精度(μ)0.5
  • ろ過カートリッジ用アタッチメント ショウエイ

    ろ過カートリッジ用アタッチメント

    ショウエイ
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ろ過カートリッジ用のアタッチメントです。
    対応商品PPJ
  • 飲料用カートリッジセット ポリアースタイプ ショウエイ

    飲料用カートリッジセット ポリアースタイプ

    ショウエイ
    119,800税込131,780
    1セット
    21日以内出荷
    災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    最高使用温度(℃)80
  • ろ過用カートリッジセット ショウエイ

    ろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    329,800税込362,780
    1セット
    8日以内出荷
    カートリッジ式ろ過機SPKCPNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    ろ過精度(μ)0.5
  • ろ過用カートリッジセット ショウエイ

    ろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    229,800税込252,780
    1セット
    8日以内出荷
    カートリッジ式ろ過機SPKCNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    ろ過精度(μ)50
  • ろ過用カートリッジセット ショウエイ

    ろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    59,980税込65,978
    1セット
    11日以内出荷
    カートリッジ式ろ過機SPKCN、災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    ろ過精度(μ)50
  • プールろ過用カートリッジセット ショウエイ

    プールろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    109,800税込120,780
    1セット
    8日以内出荷
    プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    付属品アタッチメント、キャップ
  • ろ過材セット スーパーシリカS仕様 ショウエイ

    ろ過材セット スーパーシリカS仕様

    ショウエイ
    9,598税込10,558
    1セット(24L)ほか
    翌々日出荷
    ろ過機SPFシリーズ用のスーパーシリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
  • ろ過材セット クリーンライト ショウエイ

    ろ過材セット クリーンライト

    ショウエイ
    3,198税込3,518
    1セット(8L)ほか
    翌々日出荷
    ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
  • ろ過材セット 抗菌SSCR+シリカS仕様 ショウエイ

    ろ過材セット 抗菌SSCR+シリカS仕様

    ショウエイ
    39,980税込43,978
    1セット(24L)ほか
    翌々日出荷
    雨水処理用ERP製全自動積層ろ過機用の抗菌SSCR+シリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
  • 五方弁光輝用手動ハンドル ショウエイ

    五方弁光輝用手動ハンドル

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    五方弁光輝手動用のハンドルです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS NE