7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)130~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30 マットカーキ モーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250 モード切替3モード(低・中・高) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 適応身長(cm)128~ サドルの高さ(mm)約675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分) 変速段数3 バッテリー重量(g)約1410
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車! リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!
用途工事現場内や工場内の移動に。 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー) 付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付) 幅(mm)1580 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約23 マットブラック 高さ(mm)1040 タイプ折畳み 切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道) 奥行(mm)540 モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)145~ モーター定格出力(W)250 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66 サドルの高さ(mm)740~940 走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30.3 サファイアブルー 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)145~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)740~890 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!。空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!。ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・シングルギア・LEDライト・前カゴ・リアキャリア・ワンタッチコントローラー・サークルキー(本体/バッテリー共通キー) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約26.2(バッテリー込み) スモークシルバー 切替方式アシスト:3モード(エコ・平坦・坂道) 充電時間約3時間30分(PSEマーク) モーター出力(W)250(ブラシレスモーター) バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー) タイヤサイズ26インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)188×58×111、カゴ:36×31×24 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)約147~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×64×94 サドルの高さ(mm)約760~880 走行距離(km)最大約35(充電1回分/エコモード時)
1台
129,800 税込142,780
欠品中

落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。 手荷物やちょっとしたお買い物にも便利なカゴ付き! 付属のワイヤーロックは、走行時サドルポストに装着できて邪魔になりません。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト(単4電池 別売) 付属品六角レンチ、工具 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約16 クラシックレッド タイプ折畳み タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:150×56×105、 カゴ:30×24×19 適応身長(cm)130~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×42×78 サドルの高さ(mm)700~870 変速段数6段 ギア数6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!。お買い物や通勤・通学にも最適な1台。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約25(バッテリー込み) パールホワイト 充電時間約3時間30分(PSEマーク) モーター出力(W)250(ブラシレスモーター) バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー) タイヤサイズ26インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)約147~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95 サドルの高さ(mm)約760~880 走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷