内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイプRNAST-R
仕様1N≒0.102kgf
内輪なし
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z
軸径(Φmm)28.575
軸径(inch)1.125
寸法d(mm)28.575
寸法F(mm)34.925
取付関係寸法(最大da)(mm)33.9
寸法B(mm)13.08
寸法F(inch)1.375
取付関係寸法(最小da)(mm)33.2
取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6
寸法d(inch)1.125
1個
¥999
税込¥1,099
69日以内出荷
タイプNAST-R
仕様1N≒0.102kgf
内輪内輪付き
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA308Z
軸径(Φmm)38.1
軸径(inch)1.5
寸法d(mm)38.1
寸法F(mm)47.625
取付関係寸法(最大da)(mm)45.5
寸法B(mm)13.08
寸法F(inch)1.875
取付関係寸法(最小da)(mm)44.5
取付関係寸法(最大ras)(mm)1
寸法d(inch)1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
69日以内出荷
タイプNAST-ZZUU
仕様1N≒0.102kgf
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)8
寸法a(mm)17.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)24
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)5900
基本動定格荷重C(N)5640
1個
¥4,198
税込¥4,618
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)10
寸法a(mm)23.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)7540
基本動定格荷重C(N)8030
1個
¥4,998
税込¥5,498
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)25
寸法a(mm)43
構造シール部:シール形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)28300
基本動定格荷重C(N)19800
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)15
寸法a(mm)27.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19
寸法C(mm)18
基本静定格荷重Co(N)14700
基本動定格荷重C(N)9620
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)8
寸法a(mm)17.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)24
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)5510
基本動定格荷重C(N)4340
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)5
寸法a(mm)12
構造シール部:シール形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)2920
基本動定格荷重C(N)2930
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)20
寸法a(mm)38
構造シール部:シール形
寸法D(mm)47
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)30700
基本動定格荷重C(N)23000
1個
¥8,598
税込¥9,458
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)5
寸法a(mm)12
構造シール部:シール形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)3680
基本動定格荷重C(N)3650
1個
¥4,298
税込¥4,728
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)12
寸法a(mm)25.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)8470
基本動定格荷重C(N)8580
1個
¥5,398
税込¥5,938
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)10
寸法a(mm)22.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)7830
基本動定格荷重C(N)6330
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)12
寸法a(mm)25.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)8400
基本動定格荷重C(N)6510
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)10
寸法a(mm)22.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)7830
基本動定格荷重C(N)6330
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)8
寸法a(mm)17.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)24
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)5510
基本動定格荷重C(N)4340
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)17
寸法a(mm)31
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
基本静定格荷重Co(N)20200
基本動定格荷重C(N)11800
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)17
寸法a(mm)32.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
基本静定格荷重Co(N)21000
基本動定格荷重C(N)17600
1個
¥6,598
税込¥7,258
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)6
寸法a(mm)14
構造シール部:シール形
寸法D(mm)19
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)4740
基本動定格荷重C(N)4250
1個
¥4,198
税込¥4,618
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-UUR/SG
寸法d(mm)15
寸法a(mm)29
構造シール部:シール形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19
寸法C(mm)18
基本静定格荷重Co(N)16400
基本動定格荷重C(N)13700
1個
¥6,198
税込¥6,818
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)15
寸法a(mm)27.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19
寸法C(mm)18
基本静定格荷重Co(N)14700
基本動定格荷重C(N)9620
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)30
寸法a(mm)50
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)62
寸法B(mm)29
寸法C(mm)28
基本静定格荷重Co(N)41200
基本動定格荷重C(N)26900
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)25
寸法a(mm)43
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)28300
基本動定格荷重C(N)19800
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)17
寸法a(mm)31
構造シール部:シール形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
基本静定格荷重Co(N)20200
基本動定格荷重C(N)11800
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)20
寸法a(mm)36.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)47
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)27700
基本動定格荷重C(N)16500
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)5
寸法a(mm)12
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)2920
基本動定格荷重C(N)2930
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)30
寸法a(mm)50
構造シール部:シール形
寸法D(mm)62
寸法B(mm)29
寸法C(mm)28
基本静定格荷重Co(N)41200
基本動定格荷重C(N)26900
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)6
寸法a(mm)14
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)19
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)3790
基本動定格荷重C(N)3400
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)12
寸法a(mm)25.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)8400
基本動定格荷重C(N)6510
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)6
寸法a(mm)14
構造シール部:シール形
寸法D(mm)19
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)3790
基本動定格荷重C(N)3400
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)20
寸法a(mm)36.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)47
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)27700
基本動定格荷重C(N)16500
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
関連キーワード