「サンダー 電動」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
操作性の良い低重心ボディ
小型・軽量・片手で楽々操作
クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140
パット寸法(mm)75×105
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)1.1
消費電力(W)100
コード長さ(m)2
長さ(mm)130
付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル
質量(kg)0.76
トラスコ品番379-9301
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様乾式
付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)0.92
電流(A)1.8
電源(V)単相100
消費電力(W)170
回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)75×105
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
寸法(mm)93×228
操作性の良い低重心ボディ
マイクロスティックパッド採用
(クランプ式も使用可能)
クリーンな作業の集じん機能付
乾式
パット寸法(mm)75×105
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)1.1
消費電力(W)100
質量(kg)0.76
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119
付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル
カーボンブラシ呼び番号608CV
仕様二重絶縁乾式集じん機構付
絶縁方式二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)5.2
保証期間1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])10600
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)
パット寸法(mm)75×105
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×122
付属品木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途サンディングペーパーを集じん用穴あきペーパーに加工
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ
質量(kg)2.4
電流(A)3.3
電源(V)100
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])5500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
ペーパー寸法(mm)93×228
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)93×185
振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
マジック式(クランプ式も使用可能)
マイクロスティックパッド採用
振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル
質量(kg)1.7
電流(A)2.5
電源(V)単相100
消費電力(W)220
回転数(min-1[r.p.m])11500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)93×185
振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
900gの軽さと低重心ボディで抜群の操作性
コンパクトな手のひらサイズ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])10600
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
パット寸法(mm)75×105
充電時間(分)102
バッテリー容量(mAh)2500
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)180×74×122
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途木工用
適合本体S-550M、S-555M、S-5000
砥粒AA
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
電源(V)単相100
定格電流(A)3.3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
トラスコ品番379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途木工用
適合本体S-550M、S-555M、S-5000
砥粒WA
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm)125
外径(Φmm)150
仕様マジック式/軽量
適合サンダポリッシャ/PE-1400、PE-2010、PE-2100ジスクサンダ/DSE-5010、DSE-5200
アズワン品番64-5046-02
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
適合機種サンダポリシャー RSE-1250
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが20mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm)130×10
穴径(Φmm)10
毛丈(mm)20
厚さ(cm)(スポンジ)9
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)
適合機種HR-100
材質#120ペーパー
軸径(Φmm)3
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)20000
先端径(mm)外径10×内径8×長さ10
名称980ロールペーパー
最適使用回転数(min-1[r.p.m])15000~18000
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
適合機種サンダ MS-350
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
外径(mm)180
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
関連キーワード
1
2
次へ