カテゴリ

  • 清掃用品(16)
    • 掃除機用ホース・パイプ(1)
    • 高圧洗浄機用ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(10)
  • タカギ(22)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • セフティー3(4)
  • 十川産業(3)
  • GAONA(ガオナ)(22)
  • 日立産機システム(8)
  • Power sonic(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • ハリケーン(135)
  • ダイヘン(57)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • エスコ(45)
  • RS PRO(30)
  • ケルヒャー(28)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • アズワン(18)
  • カクダイ(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホース 延長」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
プロ向け AVC1100乾湿両用 (吸込仕事率160W)床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプカートリッジフィルター仕様排水に便利なドレン付電動工具と接続してクリーンな作業に市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5保証期間1年真空度(kPa)16関連資料(0.54MB)取扱説明書(1.23MB)集じん量(L)乾燥15、液体12
AVC150 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26取扱説明書(1.52MB)
AVC150W 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150W京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(1.85MB)集じん量(L)乾燥:15、液体:12
延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)延長高圧ホース京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高圧延長ホース8m
用途対応機種:AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030対応機種AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030ホース長さ(m)8
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業範囲の拡大と洗車時に便利な延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属、ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いて持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属しているので作業範囲の拡大と洗車時に便利です。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン質量(kg)3.8サイズ長さ298×幅367×高787mm電流(A)14電源単相100V消費電力1,350W吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)11給水方式水道電源コード5m水温(℃)40以下吐出水量5.0L/min取扱説明書(5MB)最大吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン質量(kg)3.8サイズ長さ241×幅304×高413mm電流(A)14電源単相100V消費電力1,350W吐出圧力(MPa)7.0高圧ホース(m)6、延長8最高許容圧力(MPa)10給水方式水道電源コード5m水温(℃)40以下吐出水量5.0L/min取扱説明書(5.25MB)最大吐出水量(L/min)8
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
充電式ポータブルウォッシャー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポータブルウォッシャー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
水道・電源が無い場所でも思い立った時に洗浄できる自吸機能付きの充電式ポータブルウォッシャーです。ノズル、ホースは工具不要で簡単に組み立てが出来ます。1つのノズルで 5種類の噴射モードを選択できます。コンパクトなデザインで手軽に持ち運びができます。吐出圧力を「High」「Low」の2段階に切り換えることができます。電池パックを覆うカバーによる簡易防水仕様です。
用途自動車、オートバイ、ベランダ、網戸、サッシ、ウッドデッキ、テラスの洗浄。付属品吸水コネクター(本体取付)、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4バッテリーリチウムイオン(付属)給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4バッテリー容量(mAh)1500最大圧力(MPa)0.7(吸水)アズワン品番4-4680-01水温(℃)(許容)40以下取扱説明書(1.4MB)
電子集じん丸ノコ ANW422ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:スライドシート電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。仕様・用途ライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電源(V)100消費電力(W)1010寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42仕様・用途集じん機接続絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
集じん機(手元リモコン式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機(手元リモコン式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280集塵容量(L)乾燥/12、液体/9コード長さ(m)5付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)115本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430風量(m3/min)3真空度(kPa)25.3取扱説明書(1.54MB)
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280コード長さ(m)5付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタタイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1150風量(m3/min)3真空度(kPa)25
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
予約販売
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾燥/5、液体/5コード長さ(m)5付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック質量(kg)4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2騒音値(dB)80真空度(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
延長コード 1.25mm2×2芯×10m 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)延長コード 1.25mm2×2芯×10m京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
トラスコ品番442-9702
高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧延長ホース(ソフトタイプ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
長さ(m)8適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(31件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。材質(本体)ABS樹脂付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ電流(A)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5最大真空圧(kPa)16
延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)延長高圧ホース京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
トラスコ品番819-0882適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら