パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
エンジン式工具に匹敵する動力性能
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
作業モードは3段階
ダブルカットチップソーを標準付属
18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器
質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分
電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh
使用充電器UBC-1804L(入力100V)
運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック
質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
面積約50坪
充電時間(分)約84
電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh
使用充電器UBC-1802L(入力100V)
運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器
長さ(mm)1816
幅(mm)706
質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む)
高さ(mm)411
種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード
外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500
刈り幅(mm)樹脂ブレード:255
面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪
運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック
質量(kg)(本体)3.3、(充電器)0.31
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
面積約8坪
充電時間(分)約69
電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh
使用充電器UBC-1803L(入力100V)
運転時間無負荷運転:(高速)12分、(中速)19分、(低速)37分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード