72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

AK-6000 刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付) トラスコ品番819-5489 電源(V)単相100 コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 定格電流(A)5.8 刃物外径(mm)230 刃物内径(mm)25.4 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

AK-3000 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

AK-1800 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 電流(A)2.0 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm)(金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273 延長コード(m)10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

AK-2000 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式刈払機
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ) 場所や時間を気にせず使える静かな動作音 地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付 キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) 電流(A)2.2 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310 電源コード(m)0.25 延長コード(m)10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

AK-3710 刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付 ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)400 回転数(min-1[回/分])6400 ハンドル形状ループハンドル 付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付) トラスコ品番379-8372 長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。 寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250) 電流(A)4.3 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])11000 コード長さ(m)0.25 刃の種別ナイロンカッタ 延長コード(m)10
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷


1個
389 税込428
当日出荷

1個
1,088 税込1,197
当日出荷

長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機 本体のみ
仕様無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500 モーターブラシレスモーター(後端部)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2300LA
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225 排気量(mL)20.6 ハンドルループハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
36,980 税込40,678
欠品中

1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機 DK3601L2
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器 長さ(mm)1816 幅(mm)706 質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む) 高さ(mm)411 種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード 外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 刈り幅(mm)樹脂ブレード:255 面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪 運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷


京セラ(旧RYOBI電動工具)36V充電式刈払機 DK3600L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 作業モードは3段階 ダブルカットチップソーを標準付属 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器 質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分 電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh 使用充電器UBC-1804L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-2350L5
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 面積約50坪 充電時間(分)約84 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh 使用充電器UBC-1802L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-1802L1
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:約26分 刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-2350L1
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)3.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 面積約8坪 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)12分、(中速)19分、(低速)37分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

B2730034 刈刃200mm AK-3000用 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

B2730071 ナイロンコード AK-3000用 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ナイロンコードです。
付属品Φ2mm×105mm 30本 トラスコ品番374-9410 適合機種AK-3000
1セット(30本)
859 税込945
当日出荷

AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付 トラスコ品番379-8810 適合機種AK-3710
1個
899 税込989
当日出荷

1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)巻き付き防止カッター
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。 エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
659 税込725
当日出荷

pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ 液量(mL)300 成分アルカリ電解水 液性アルカリ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ナイロンコード(スパイラル)
スパイラ形状だから静音!
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用 適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
1巻
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ナイロンコードEK-3004
簡単に装着!スパイラル形状だから静音!
用途あんぜんローター用 寸法(mm)対角2.2×105mm、30本(スパイラル)
1本
999 税込1,099
3日以内出荷