カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(93)
- オフィスサプライ(166)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 測定・測量用品(135)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(19)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(13)
- 自動車用品(11)
- バイク用品(20)
- 自転車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(83)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(6)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(113)
- その他(13)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: bitstrong(ビットストロング)のすべての商品
特価

アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ16mm 1個入
bitstrong(ビットストロング)¥150税込¥1651袋(1個)6日以内出荷・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ16mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。材質耐熱樹脂寸法(mm)Φ16.3×64.8質量(g)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ11mm 1個入
bitstrong(ビットストロング)¥150税込¥1651袋(1個)6日以内出荷・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ11mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。材質耐熱樹脂寸法(mm)Φ11.4×64.7質量(g)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用洗浄ブラシ 1本入
bitstrong(ビットストロング)¥990税込¥1,0891袋(1本)6日以内出荷・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの洗浄ブラシです。・ミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄ができます。用途サクションミラーのミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄に使用します。材質ナイロン、ステンレス寸法(mm)7×4×30.6質量(g)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
バイク・自転車 スマホホルダー
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。仕様●バックミラータイプ装着用●バックミラー装着部:直径10mmアズワン品番65-3685-23
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥40,980~税込¥45,078~1箱(10個)ほか6日以内出荷本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。バッテリー容量(Ah)2
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 6810
アルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーMark X適合マウスピースです。仕様●適合: Mark X
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,198~税込¥1,318~1箱(20個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 7410
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281箱(20個)5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 6510アズワン品番65-5673-54
アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,198~税込¥1,318~1箱(20個)ほか7日以内出荷アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。仕様●適合: Envitec AQ 6020
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー
bitstrong(ビットストロング)¥199,800~税込¥219,780~1箱(50個)ほか33日以内出荷アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。仕様●適合:BS-ALC-AP018●センサー寿命:500回または1年
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース
bitstrong(ビットストロング)¥3,898~税込¥4,288~1箱(50個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。仕様●適合:BS-ALC-AP018●寸法(1個あたり):40×4×4mm●重量(1個あたり):2g
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥56,980~税込¥62,678~1箱(5個)ほか5日以内出荷から33日以内出荷令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)171奥行(mm)46ねじ1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)45質量(g)226奥行(mm)72ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から6日以内出荷スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75色白縦(mm)15横(mm)30保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
バイク・自転車 スマホホルダー
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。仕様ハンドルタイプ装着用アズワン品番65-3685-22
ホールディング・ノートPC スタンド H型
bitstrong(ビットストロング)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷から6日以内出荷健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン材質アルミ合金・シリコンラバー寸法(mm)折り畳み時:279×43×25質量(g)168耐荷重約3.0kg高さ調節5段階(68~148mm)
ホールディング・ノートPC スタンド X型
bitstrong(ビットストロング)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン材質アルミ合金・シリコンラバー寸法(mm)折り畳み時:298×33×25質量(g)140耐荷重約3.0kg高さ調節5段階(68~148mm)
BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466互換
bitstrong(ビットストロング)¥12,500税込¥13,7501袋(1個)7日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIECコネクタ形状電極:クリップリード線(m)1コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器
回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷商品重量 68g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 5.8~9.0cm。1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。スマホホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)68接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)
bitstrong(ビットストロング)¥10,790税込¥11,8691本5日以内出荷高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。商品重量 約1730g。耐荷重:50kg。【色】黒。Model名;SPS-502M用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、 。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。材質アルミ合金色黒質量(g)1730耐荷重(kg)50長さ(cm)79~150
監視・CCTVカメラアルミ合金ブラケット取り付け金具170mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷●【商品重量】約230g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】7kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】211 Aluminium alloy bracket。●【色】白用途●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。●【同梱品】ネジ(M6*8)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.23色白耐荷重(kg)7
監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷●【商品重量】約70g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent square bracket 。●【色】透明用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.07色透明耐荷重(kg)3
監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,900税込¥3,1901個6日以内出荷●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.185色白耐荷重(kg)8
監視・ドームカメラABSマウントブラケットL型取り付け金具(万能穴付き) 【透明】
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷●【商品重量】約65g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent round bracket 。●【色】透明用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.065色透明耐荷重(kg)3
監視カメラマウント用台座ABS55mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥219税込¥2411個6日以内出荷【商品重量】約10g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】Fluorite base。【色】白用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径4mm/長さ14mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.01色白耐荷重(kg)2
PVC製保護グロメット
bitstrong(ビットストロング)¥149~税込¥164~1個ほか6日以内出荷・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。用途配線・ケーブルの保護材質PVC厚さ(mm)9.7質量(g)3種類グロメット内径(Φmm)25溝幅(mm)3外径(Φmm)35.8
BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換
bitstrong(ビットストロング)¥15,990税込¥17,5891袋(1個)10日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:90コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換
bitstrong(ビットストロング)¥30,980税込¥34,0781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換
bitstrong(ビットストロング)¥22,980税込¥25,2781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。 ・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。 ・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。 ・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。 ・EC53の要件を満たしております。 ・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。用途フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。 ダイナスコープ DS-7000シリーズ DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線
bitstrong(ビットストロング)¥11,980税込¥13,1781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
BS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF
bitstrong(ビットストロング)¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)6日以内出荷ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。22~25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。用途口内法X線撮影に使用します。仕様【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ寸法(mm)パケット:34.4×45.8×1電流(mA)X線管:0.5~1.5ISO感度設定グループF医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000301フィルム寸法(mm)30×40医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31色黒耐荷重(kg)8
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97色黒耐荷重(kg)8
タブレットクリップ
bitstrong(ビットストロング)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ
騒音計 BS-WT85B
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。 工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。 騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。 データホールド機能 音と光のアラーム設定長さ(mm)188幅(mm)56厚さ(mm)36測定範囲30-130dBA質量(g)97タイプ周波数重み付け:A-加重電源(V)1.5 単4電池×3精度±1.5dB分解能0.1dB周波数特性31.5Hz-8KHz
ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・BS-GM760は、正確で使いやすい、コンパクトなペン型のpH測定器です。 ・製造業、農業、食品産業、科学研究の現場から、ご家庭での水槽(熱帯魚)管理まで、幅広い分野で活用されています。 ・ボタン一つの自動校正機能や、気温の変化に強いATC(自動温度補償)を搭載し、多様な分野の品質管理において高い実用性を発揮します。 ・高精度測定とATC:溶液の温度補正機能を搭載。0~60℃の範囲で、液温の影響を受けずに溶液のpH値と温度を正確に測定します。 ・視認性の向上:液晶バックライト搭載で、夜間の水耕栽培ハウスや暗い貯水槽などの暗所でも使用可能です。 ・便利な機能:数値を固定するデータホールド機能&校正値を保存する電源オフ時のメモリー機能を搭載。 ・メンテナンス性:面倒な調整作業は不要。付属の粉末を使った3点自動校正に対応しています。 ・低電圧アラート:電池残量が少なくなるとアイコンでお知らせ。現場での急な電池切れを防ぎます。 ・コンパクト:持ち運びにも便利なペンタイプの設計です。片手でスムーズに操作できます。用途・アクアリウム・水槽管理:熱帯魚、メダカ、金魚、レッドビーシュリンプなどの飼育水チェック。水草の光合成やCO2添加時のpH変動確認に。バックライト付きなので、水槽台の中や夜間でも数値が見やすく便利です。 ・水耕栽培・家庭菜園:水耕栽培(ハイドロカルチャー)の養液(液体肥料)の希釈・調整時に。植物への水やり前の水質チェックに。 ・農業・園芸(養液管理):タンク内の液体肥料のpH調整(作物が養分を吸収しやすい酸度に合わせる作業)に。 ・工場排水・水質管理:放流水の簡易チェックや、浄化槽の管理。メッキ液、洗浄液の劣化具合の目安確認に。 ・理化学・研究室:実験プロセスの簡易モニタリング。学校教育機関での実験器具(リトマス紙の代わり)として。 ・手作り化粧品・酵素ジュース:手作り石鹸や化粧水のpH確認。酵素シロップや発酵食品作りの進捗管理に。長さ(mm)189幅(mm)42厚さ(mm)41質量(g)81電源ボタン電池 LR44 1.5V×3測定範囲(pH)0.0-14.0温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)温度分解能(℃)1誤差PH測定:±0.1分解能(pH)0.1
遠隔温度監視システム U-COOL
bitstrong(ビットストロング)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 。4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 。外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 。ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 。温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 。10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 。microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 。付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 。壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 。ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 。温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 。PDF・CSV形式で温度データを保存できます。仕様内部記録容量[データセット]:260000長さ(mm)(温度センサー)1400幅(mm)114.5直径(Φmm)(温度センサー)3高さ(mm)22質量(g)200奥行(mm)71.5測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55温度測定範囲(℃)-200~150記録方式PDFファイル温度センサーPT100センサー湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵)バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働)防水仕様IP66通信規格4G携帯回線測定精度(℃)±0.3