絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,382)
- トレード(6,152)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,983)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,717)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,796)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,012)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,575)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,414)
- カネ大白木屋(1,371)
- ストア・エキスプレス(1,370)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,898税込¥4,2881個欠品中ローストビーフや肉料理の中心温度を安全に計測。低温調理やオーブン調理中も庫外から安心して温度管理が可能。アラーム機能で、失敗しない火入れをサポートします。付属のワイヤープローブを使用すれば、オーブンやグリルの庫内温度や食材の温度を庫外から確認できます。耐熱ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1m、先端のプローブ部分は105mmです。※本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です。温度到達アラーム機能付き。設定温度に達すると、音で通知します。 持ち手から本体プローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。 計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池ワイヤー長さ(m)1電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mm
bitstrong(ビットストロング)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷肉の中心温度測定におすすめ!超長針プローブで、油温測定時の安全性を向上。熱源から適切な距離を確保して確実に測定できる安心設計のデジタル料理温度計です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)48電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長132測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から6日以内出荷持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
アルミマグネシウム合金ポールホルダー
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)6日以内出荷【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。用途【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。 市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。材質アルミマグネシウム合金直径(Φmm)【ホルダー】19~26質量(g)108寸法(cm)【ロッドホルダー台】3.6×5.8
【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載
bitstrong(ビットストロング)¥289,800~税込¥318,780~1台61日以内出荷【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】。・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】。・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】。・最新OS「Windows 11」と、インテルプロセッサーを搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】。・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】。・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。用途【使用例】。・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に。・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として。・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に。・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに。・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として。・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック搭載OSWindows11待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
























![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)