絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(147)
- Panasonic(パナソニック)(18,181)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,726)
- エスコ(3,366)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,445)
- ネグロス電工(2,228)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- 東芝ライテック(1,667)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,501)
- コイズミ照明(1,454)
- 岩崎電気(1,453)
- オーム電機(1,428)
- イチネンTASCO(1,414)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,262)
- ELPA(1,255)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181本(1本)5日以内出荷本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極
bitstrong(ビットストロング)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
BSケーブル結束マネージャー
bitstrong(ビットストロング)¥2,798~税込¥3,078~1袋(1個)6日以内出荷・本数が多く煩雑になる心電モニターケーブルや、センサーケーブルなどを束ねて、絡まないようにできます。・全面カバーで、ケーブルの損傷を防ぎます。・ファスナーで展開可能な構造により、ケーブルの結束、開放が簡単にできます。・患者ごとのケーブルの管理ができるため、整理整頓、清潔を保つことが容易になります。・エタノール消毒ができます。用途・本数が多い心電モニターケーブルなどを束ねるために使用します。・医療用途以外にも使用できます。材質TPU(除ファスナー・面ファスナー)
エアーマスク
bitstrong(ビットストロング)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷空気の壁でウイルスブロック。 マスクのできない現場を救う。 耳鼻科・歯科などの診療科で。 美容やメイクなどの現場で。 手話通訳などの表情を見せる現場で。 会食や飲酒などの現場で。
エアーカーテン卓上型
bitstrong(ビットストロング)¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷アクリル板を超える感染対策。 清浄な空気の壁で飛沫をブロック。 飛沫を吸引し、濾過・殺菌して空気の壁を作る。 声が聞こえて、乾杯ができる喜びを。
























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)