絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(66,058)
  • ホンダ(36,919)
  • スバル(14,491)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,422)
  • 工進(2,588)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(619)
  • セフティー3(527)
  • 京セラインダストリアルツールズ(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • タカギ(456)
  • ゼノア(456)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong(ビットストロング)

    土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個
  • 土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 bitstrong(ビットストロング)

    土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    (1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量質量(g)65奥行(mm)28幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8電池不要
  • 高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 bitstrong(ビットストロング)

    高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606

    bitstrong(ビットストロング)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    (1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.
    用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1質量(g)130奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
  • 土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 bitstrong(ビットストロング)

    土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789

    bitstrong(ビットストロング)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1質量(g)390 (130×3)奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
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
bitstrong(ビットストロング)の農業資材・園芸用品 【通販モノタロウ】