707件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。 ・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) フィルターHEPA13 質量(kg)2.5 風量調整5段階(自動/手動) 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 騒音値(dB)35~55
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

専用収納ポーチ付き。454gの超軽量でコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。色はシルバー。バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家では、もちろんオフィス・外出先での使用にも快適。 幅調整も可能なので、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用可能。 6段階の高さ調整と9段階の角度調整が可能ですなので、デスクワークの負担を軽減。
用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。 付属品専用収納ポーチ シルバー 調整範囲(inch)幅:約10~13 角度調整範囲1~9段階 高さ調節1~6段階
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

専用収納ポーチ付きで、超軽量かつコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができます。色はシルバーで、バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、ご自宅はもちろん、オフィスや外出先での使用にも快適です。幅調整も可能で、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用でき、デスクワークの負担を軽減します。
用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。 付属品専用収納ポーチ シルバー 調整範囲(inch)幅:約10~13
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1セット(1m×5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1セット(1m×3本)
999 税込1,099
6日以内出荷

Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
1セット(1m×5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)0.2 ケーブルタイプフラット
1セット(20cm×3本)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、 従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り 形状タレット型 最大解像度2688×1520 焦点距離(mm)2.8 視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)138.3×115.4 質量(g)約760 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設や会場の入り口での手指消毒。 非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

?ポータブルな卓上型の小型CO2濃度、温度、湿度モニターです。?CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・広視野で視認性に優れる大型LCDスクリーンを採用しています。?連続稼働時間40時間以上の充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。?カラーインジケーターにより室内のCO2濃度が一目で分かります。?電池の稼動時間を伸ばすため、バックライトの明るさを3段階で調節できます。
用途・レストラン、図書館、オフィス、学校、ショッピングモール、温室システムなどの建物内のCO2濃度の監視 付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル 寸法(mm)110×38×27.8 質量(g)103(本体のみ) 電源(V)DC 5(Micro USB Type-Cケーブル経由) 精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm) 表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示) 温度測定範囲(℃)0~50 応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ) 消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時) ウォームアップ時間【CO2濃度測定】15秒 動作/保管温度(℃)0~50/-20~60 湿度測定精度【湿度測定】±5 RH% 測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000 測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差 測定精度(℃)【温度測定】±0.5 湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95 分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000) 湿度範囲(%)0~95(結露なし)
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・CO2濃度、温度、湿度、電源が無くても維持するリアルタイムクロックによる時刻情報を測定、記録します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。例えば、植物工場で24時間365日間無校正で連続して正確な測定を実施できます。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・測定結果は、Micro SDカード(最大32GB)に保存して、PCなどで確認することができます。・CO2濃度、温度、湿度の最大、最小値を表示できます。・アラーム値を設定できます。・チャート表示は、時間範囲のズームができます。・いつでも起動時の設定に戻せます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。
用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、アクアリウム、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と記録。 付属品日本語取扱説明書、Micro SDカード(512MB)、Micro USB Type-Bケーブル 寸法(mm)120×66×33 質量(g)103(本体のみ) 電源(V)DC 5(Micro USB Type-Bケーブル経由) 精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm) 表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示) 温度測定範囲(℃)0~50 応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ) 消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時) ウォームアップ時間【CO2濃度測定】10秒 動作/保管温度(℃)0~50/-20~60 湿度測定精度【湿度測定】±5 RH% 測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000 測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差 測定精度(℃)【温度測定】±0.5 湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95 分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000) 湿度範囲(%)0~95(結露なし)
1箱
28,980 税込31,878
5日以内出荷

・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定 仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度) 付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書 質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極) 規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN 電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター 温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2 pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH)) 機能温度補正:自動/手動 インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター) データ容量500セット オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし コネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクター モード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定 サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理 仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度) 付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書 適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm)) 質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極) 電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター 温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2 機能温度補正:自動/手動 インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター) データ容量500セット オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし コネクタ5ピン航空コネクター モード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定 サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理。・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視。・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理。・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化 仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%)) 付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書 適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液) 質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極) 電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター 温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2 機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動 インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター) データ容量500セット オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし コネクタ4ピン航空コネクター サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

・CO2濃度、温度、湿度、電源をオフにしても7日間維持するリアルタイムクロック時刻情報を測定します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化が同等のため、差の変化が少なく長期校正が不要になります。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・最大24時間のCO2の測定結果をチャート表示します。・2段階のアラーム値を設定できます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。・夜間22:00~6:00では、バックライトが暗くなり外部電池の寿命を伸ばします。
用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と24時間記録 仕様CO2濃度測定温度依存性:25℃で、1℃あたり±0.2%、または1℃あたり±2ppmの大きい方/CO2濃度測定気圧依存性:1mmHgあたり0.13%(高度な入力により補正) 寸法(mm)110×38×27.8 本体質量(g)84 測定精度CO2濃度:±50ppmまたは読取り値の±5%の大きい値(0~3000ppm)、±7%(3000ppm以上) 表示分解能温度測定:0.1℃、湿度測定:1%RH、0.1%RH(最大・最小値表示) 温度測定範囲(℃)0~50 応答時間CO2濃度:63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満/温度測定:20分未満(63%ステップ) 消費電力(mA)ピーク時160、平均15(5.0V時) 電池寿命(時間)40以上(実験データ) 電源(DC-V)5(Micro USBケーブル経由ACアダプターまたはモバイルバッテリー) ウォームアップ時間CO2濃度:15秒 動作/保管温度(℃)0~50/-20~60 温度測定精度±0.5℃ 湿度測定精度±5%RH 測定範囲(ppm)CO2濃度:0~5000 測定再現性(ppm)CO2濃度:20(400)10回/分測定結果の標準偏差 アズワン品番67-7353-65 動作湿度(%RH)0~95(結露無し) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(ppm)1(0~1000)、5(1000~2000)、10(>2000) 保存湿度(%RH)0~95(結露無し)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.
用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。 仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1 質量(g)130 奥行(mm)35 幅(cm)3.5 長さ(cm)31、プローブ:15 電池1.5Vボタン電池(LR44)3個 関連資料(0.75MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。 仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1 質量(g)390 (130×3) 奥行(mm)35 幅(cm)3.5 長さ(cm)31、プローブ:15 電池1.5Vボタン電池(LR44)3個 関連資料(0.9MB)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。 仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量 質量(g)65 奥行(mm)28 幅(cm)6 長さ(cm)25、プローブ:155 測定範囲(pH)1~8 電池不要 関連資料(0.79MB)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201ステンレス 長さ(mm)197 幅(mm)19 厚さ(mm)3 質量(g)73 耐荷重(kg)20 穴数6 穴径(mm)5.5
1個
429 税込472
5日以内出荷

配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定 材質ステンレス鋼 幅(mm)46 厚さ(mm)1.5 シルバー 高さ(mm)25.5 奥行(mm)18 取付穴径M3 本体質量(g)4
1セット(5個)ほか
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定 材質ステンレス鋼 幅(mm)465 厚さ(mm)1.5 シルバー 高さ(mm)25.5 奥行(mm)18 取付穴径M3 本体質量(g)48 取付穴10個 取付間隔(mm)44
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定 材質ステンレス鋼 幅(mm)350 厚さ(mm)1.5 シルバー 高さ(mm)16.5 奥行(mm)18 取付穴径M3 本体質量(g)26 取付穴10個 取付間隔(mm)33
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

給水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。内径が約20~30mmの配管やパイプなどに対応可能。M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。変形しにくい頑丈な作りとなっております。内側のクッションゴムが傷や滑りを防止します。
用途給水ホースの固定、サクションホースの連結 材質鉄・亜鉛めっき、ゴム 幅(mm)15 厚さ(mm)1 高さ(mm)32~42 質量(g)24 奥行(mm)59 ねじ穴【両端】M5ねじ穴【中央】M6ねじ用 内径(mm)20~30 全質量(g)120
1セット(5個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】。・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】。・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11とCore i3搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】。・最新OS「Windows 11」と、高性能CPU「インテル(R) Core(TM) i3 プロセッサー」を搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】。・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】。・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
用途【使用例】。・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に。・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として。・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に。・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに。・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として。・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介 入力電圧(V)AC100 50/60Hz メモリー8GB コントラスト比1200:1 解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD) 視野角上下 178°/左右 178° 使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサー スピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 関連資料(0.72MB) 搭載OSWindows11 取扱説明書(1.28MB) 待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応) 動作温度範囲(℃)-10 ~ +55 パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載) 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)350
1台
289,800 税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルショルダー一眼レフカメラストラップ。片側を取り外して、シングルショルダーストラップとして使用することもできます。厚さ8mmの合成ゴム素材(ネオプレンゴム)でできており、弾力性と人間工学に基づいたフィット感を備えています。良い減圧効果を提供することができ、撮影中にカメラを長時間運んでも疲れを感じません。ストラップは長さ調整可能
用途ハーネスタイプのカメラストラップを使えば、胸にカメラを固定することができるので、負担のかかりやすい一眼レフなどの大きめのカメラを運ぶのに適しています。胸で固定するのでシャッターチャンス時にすぐにカメラを構えることができます。 材質合成ゴム素材+ABS樹脂+プラスチック+鉄 質量(g)266 耐荷重(kg)(シングル)2 長さ(cm)【アンダーアーム部】40~55【ショルダーストラップ部】40~150 ストラップ幅(mm)ショルダーアーム:25 / アンダーアーム:20 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ショルダ-パッド】95×400×12 モデルK017
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

アクションカメラ用3way自撮り棒ABS樹脂 (200mm)。カメラグリップ、エクステンションアーム、三脚と様々な場面に応じて3つのスタイルで撮影が可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用の自撮り棒としても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。グリップの中に三脚パーツが内蔵されており、三脚パーツを取り出してグリップ部分に取り付けて使用したり、三脚パーツに直接アクションカメラを取り付けて使用することができます。エクステンションアームは2カ所の関節で折り曲げて角度を調整することができ、映像への写りこみを防ぐことができます。リストストラップもついており、誤って手をグリップから離した際のスマホ/カメラ製品の落下を防止します。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。 材質ABS樹脂+アルミ合金+ポリエステル 質量(g)185 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×200 耐荷重(kg)1 最大伸長(mm)【三脚】255~600 モデルG007
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (305mm)。折りたたみデザインで軽量(約310g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。 材質ABS樹脂+アルミ合金 質量(g)310 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×58×305 耐荷重(kg)1.1 最大伸長(mm)305 モデルA034 伸長(mm)最小150
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (146~185mm)。折りたたみ式デザインで軽量(約56g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。 材質ABS樹脂+アルミ合金 質量(g)56 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.3×36×145 耐荷重(kg)1 最大伸長(mm)185 モデルA026 伸長(mm)最小146
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

5段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (157~198mm)。折りたたみ式デザインで軽量(約178g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。 材質ABS樹脂+アルミ合金 質量(g)178 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)46×46×200 耐荷重(kg)1 最大伸長(mm)198 モデルB038 伸長(mm)最小157
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

折り畳みコンパクトミニ三脚 1/4インチネジABS樹脂。軽量(約30g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途折り畳み式で小さく、軽量で携帯収納に便利です。アウトドア、旅行、レジャー、イベント、出張、ビジネス、外出、現場作業、学校行事などにおける三脚が必要な状況で簡単に対応ができます。 材質ABS樹脂+アルミ合金 質量(g)30 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×81 耐荷重(kg)1 最大伸長(mm)80 モデルA009
1個
449 税込494
5日以内出荷

クリップ式雲台1/4ネジ対応ABS樹脂。軽量(約25g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途クリップは厚さ 17mm までサポートします。机や棚など様々な場所に設置可能です。撮影や配信に最適です。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利。屋内外問わず様々なシーンで活躍します 材質ABS樹脂+アルミ合金 質量(g)25 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)31.5×39×76 耐荷重(kg)0.5 口幅(mm)【クリップ】17 モデルRR147
1個
549 税込604
5日以内出荷

1/4インチネジ(ヘッド/オス・底/メス)・3/8インチネジ(底/メス)兼用の雲台。球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース。底部の1/4メスネジは着脱可。着脱することで3/8メスネジへの対応が可能。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質ABS樹脂+鉄+アルミ合金 質量(g)73 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)29×45×54 耐荷重(kg)1 モデルC002
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1/4インチネジ部を備えたC型クランプ。・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。 材質ABS樹脂+アルミ合金 質量(g)180 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×78×98 耐荷重(kg)1 モデルJ007
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)。軽量(約38g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 材質ABS樹脂+アルミ合金 質量(g)38 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180 耐荷重(kg)0.5 最大伸長(mm)180 モデルA012 伸長(mm)最小140
1個
699 税込769
5日以内出荷

動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属のSpO2センサー体温センサープローブを接続して。20ピン台形コネクターに統合するためのアダプターの交換パーツです。破損汚損したアダプターの性能を回復します。
用途動物用マルチパラメーターモニター用2in1接続アダプター 寸法(mm)38×13×112 質量(g)52 アズワン品番68-5086-50
1袋(1本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)マルチパラメーターモニター(BS-AMT501)に接続して使用する。動物用SpO2測定クリッププローブ(BS-AProbe-SpO2clip)のクリップ先端に取り付けるゴムカバーの交換パーツです。動物の舌などを挟むときに圧力を分散させ痛みを緩和します。汚損紛失から回復します。
セット内容動物用SpO2測定クリッププローブ用シリコーンゴム 6個セット 材質シリコーンゴム 寸法(mm)24×8.5×28 質量(g)2 アズワン品番68-5086-49
1袋(6個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属の動物用SpO2測定クリッププローブの交換パーツです。破損汚損したプローブの性能を回復します。
用途動物用SpO2測定クリッププローブ 寸法(mm)24×27×112 質量(g)23 アズワン品番68-5086-48
1袋(1本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)と使用するためのオプション品です。一本のプローブの先端の表裏にSpO2センサーと体温センサーを装備しているため動物の直腸に差し込んでSpO2値と体温が同時に計測できます。
用途動物用SpO2体温プローブ 寸法(mm)27×12.5×112 質量(g)39 アズワン品番68-5086-47
1袋(1本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷