- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- bitstrong
- 9ページ目
9ページ目: bitstrongのすべての商品
・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・長期間、繰り返し使用が可能で、紫外線に晒されても劣化しにくい素材です。
用途溶接、金属加工、被熱作業に最適です。
長さ(mm)1000
質量(g)380
1枚
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
用途使用例:。・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)。・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)。・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定。・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)。・研究開発分野での熱挙動解析。・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)。・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)。・食品・製造工程の温度管理
仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能
付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)
質量(g)323
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池
測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃
感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7
温度測定範囲(℃)-20~+550
対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語
メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)
解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセル
視野角26°× 19°
保存形式【静止画】JPG【動画】MP4
検出波長8~14 μm
放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)
フォーカス固定
パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能
画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶
保管温度範囲(℃)-20~+60
連続動作時間2~3時間
関連資料(0.82MB)
設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替
焦点距離最短0.5m(固定フォーカス)
フレームレート25Hz
画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17
保存湿度(%RH)40~75
USBType-C
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)214 / 【総質量】251
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200
構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)333
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×220
構成クランプベース2個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)204
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×145
構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(60mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Xグリップホルダーとハンドルバーマウントを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品六角棒レンチ、スペーサー(#1(8~9)、#2(10~11)、#3(12~13)、#4(14~15))
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)242 /【総質量】262
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×77×195
構成Xグリップホルダー1個、ハンドルバーマウント1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~15
1セット
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
Xグリップホルダーとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)312
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×77×210
構成Xグリップホルダー1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)264 / 【総質量】294
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225
構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)256
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200
構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
GoProカメラ用マウントとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)152 / 【総質量】183
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×30.5×175
構成GoProカメラ用マウント1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(60mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
両サイドが「1/4インチ」と「3/8インチ」のオスのネジ構造となっている変換アダプターです。異なる規格となっているネジ穴同士を接続する際に便利です。カメラ、ライトスタンド、カメラ用のブラケットやアクセサリなど幅広い用途を持ちます。軽量で持ち運びやすく、金属製なので長時間の使用に適しています。
用途異なる規格となっているネジ穴同士の接続
材質ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)11
ねじ【A】1/4inch【B】3/8inch
全高(mm)19.5
直径(mm)16
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。レバー部分を操作することで簡単に脱着が可能、ガラス面やアクリル板などへの取り付けに最適です。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途壁または自動車やトラクターなどの作業用車両の窓への取り付け
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)99
タイプベース
取付方式吸盤
全高(mm)85
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
固定方法ツイストロック式
直径(mm)91
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
マウント部またはベース部その両方を繋ぐ1インチボール用ソケットアームです。中央のノブでソケットの開け締めが簡単に行えます。ボールとソケットの組み合わせで、取り付け角度が自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)61
タイプソケットアーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×61
ボール径(inch)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スマホホルダーの落下防止に。自転車、バイク、車などで使える汎用性の高いシリコンバンド。シリコン素材なので、スマホホルダーやXグリップホルダーと組み合わせる事で強力固定により、。振動や衝撃を吸収、滑り止め効果もあるので、スポーツやアウトドアでも大切なスマホを守ります。ホルダーの背面に通し、スマホの四隅に引っ掛けるだけです。
用途スマホやタブレットなどの落下防止用
材質シリコンゴム
色黒
質量(g)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×2×105
1枚
¥449
税込¥494
4日以内出荷
両サイドが「1/4インチ」と「3/8インチ」のオスのネジ構造となっているスピゴットです。異なる規格となっているネジ穴同士を接続する際に便利です。カメラ、ライトスタンド、カメラ用のブラケットやアクセサリなど幅広い用途を持ちます。軽量で持ち運びやすく、金属製なので長時間の使用に適しています。
用途異なる規格となっているネジ穴同士の接続
材質アルミニウム合金
色黒
質量(g)21
ねじ【A】1/4inch【B】3/8inch
全高(mm)67.5
直径(mm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ジョイント部が直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。ベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)40
タイプベース
耐荷重(kg)0.9
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.5×42.5×47
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)121
タイプベース
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30.5×87 /【開口時】88.5×30.5×83
適合パイプ径(Φmm)18~42
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
カメラアダプターはカメラやスマホ・タブレットホルダーなどのデバイスに接続出来ます。ジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)25
タイプマウント
呼び径1/4インチ
全高(mm)40
耐荷重(kg)0.9
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
直径(mm)30
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
プロジェクターなどの物を置く事が出来るトレイタイプの伸縮式スタンドです。スタンド(伸縮式)、台座プレート、トレイの3つで構成されています。スタンドは伸縮設計を採用しており、高さは80~145cmの間で調整でき、家庭、ホテル、オフィス、講堂、会議室、教室など様々な場所での使用に対応しています。スタンドの上部側は3/8インチ取り付け用ネジとなっており、取り付けは簡単です。スタンドの上部側は雲台やホルダーなどが3/8インチのネジ穴の規格であれば付け替え可能です。トレイ内側接地面から外枠までの高さは8mm。コード固定用グリップが2つ付属。台座プレートはしっかりとした厚みと重量、直径30cmの作りによりスタンドを安定させています。
質量(kg)トレイ:0.95、台座プレート:4
直径(Φmm)ポール:25
高さ(mm)800~1450
トレイサイズ内寸:幅230×奥行230×高さ8mm、外寸:幅250×奥行250×高さ21mm
台座径(Φmm)台座プレート直径:300
総質量(kg)6
1個
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
付属品雲台、三脚用ケース
質量(kg)1.19
色黒
段数3段
耐荷重(kg)2.5~3.5
最大伸長(mm)1530
縮長(mm)610
ロック機構脚:レバーロック式
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304ステンレス
長さ(mm)156
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)58
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5.5
1本
¥529
税込¥582
6日以内出荷
【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.185
長さ(cm)50
型番Reinforcing bracket 50cm (50cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×47×12
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.155
長さ(cm)40
型番Reinforcing bracket 40cm (40cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.115
長さ(cm)30
型番Reinforcing bracket 30cm (30cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×12
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.095
長さ(cm)25
型番Reinforcing bracket 25cm (25cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×47×12
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品)等も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.075
長さ(cm)20
型番Reinforcing bracket 20cm (20cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×12
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。【長さ】:220mm/365mm。【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)。【材質】:アルミ合金。【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
長さ(mm)365
質量(kg)0.315
耐荷重(kg)8
型番Iron material series bracket 801(36cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×90×180
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)
質量(kg)0.815
サイズ12インチ
型番Camera housing 12inch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×130×110
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)260×95×85
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
電源100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)2~8
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。
電源単相200V 20A
温度範囲(℃)-86~-40
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)96
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)35
耐荷重(kg)20
穴数4
穴径(mm)6
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止めのシリコンとなっており、高い安定性を持っています。三脚の脚を折り畳んだ状態で自撮り棒のように使用する事も可能です。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
材質アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)158
全高(mm)190
耐荷重(kg)3.5
ねじの呼び1/4インチ
直径(mm)【本体部分】35
地上高さ(mm)【三脚用途使用時】107
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)
仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400
質量(kg)6.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553
騒音値(dB)56
電源電圧(V)100~240
風量調整3段階
適合容積(m3)50
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)
用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)
仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600
質量(kg)18
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735
騒音値(dB)58
電源電圧(V)100~240
風量調整4段階
適合容積(m3)75
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A。出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)。重量: 48g。サイズ: 41*28*40.7mm。材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要。マルチデバイス対応、オールインワン充電。【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)。【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。
材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)
色ホワイト
質量(g)48
出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)
高さH(mm)41
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
奥行D(mm)28
幅W(mm)40.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)50×115×20
質量(g)100
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
温度精度±0.5℃
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。
仕様サンプリング間隔:1~65535秒
付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)35×183×83(本体)
質量(g)300
電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A
温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)
温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)
メモリー容量49920
防塵防水性能IP52
温度分解能(℃)0.1
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷