「サーマルカメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。
画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。
検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器
AI非接触温度モニタリング
顔を認識しての温度検知が可能
設定可聴アラームをサポート
表示パターンを4種類のモードから選択可能
(ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)
本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。
PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。
USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター
電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2
精度(℃)±0.5(監視)
有効画素数256×192
解像度240×320
視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°
測定温度範囲(℃)30~45
絞りF1.0
画面サイズ2.4インチ LCD
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.9MB)
焦点距離3.5mm
フレームレート480×640@25fps
パレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)
測定距離(m)0.5~1.5
駆動時間(時間)バッテリー: 8
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
。設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測温範囲:35~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1m●サイズ/タイプ/ピクセル:4.3インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃(端末本体動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書
アズワン品番65-9086-68
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意く
仕様●測温範囲:30~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1.8m●サイズ/タイプ/ピクセル:7インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1.8m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃端末本体動作温度範囲)●測温環境:10~35℃(端末本体測温モードにおいてお薦め動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書
アズワン品番65-9086-69
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理
測定速度(秒)0.5以下
測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8
人数同時測温可能:1人
データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
質量(g)1040
電源DC12V/2A内蔵充電池
測定範囲(℃)30~45
精度(%)顔認証:99以上
機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了
ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度±0.5℃
反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人
インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理
測定速度(秒)0.5以下
測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1
人数同時測温可能:1人
データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
質量(g)540
電源DC12V/2A内蔵充電池
測定範囲(℃)30~45
精度(%)顔認証:99以上
機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了
ディスプレイ4.3インチタッチパネル
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度±0.5℃
反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人
インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
・赤外線照射距離が40 mあるため、遠距離からの侵入を監視できます。
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視
形状ドーム型
質量(g)940
外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1
電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)
測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150
人数同時測温人数(人):30
機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃
インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485
測定部位高温度部
赤外線投光距離15以下
ストレージMicroSDカードスロット内蔵
・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視
形状BOX型
質量(kg)1.76
外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2
電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)
測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150
人数同時測温人数(人):30
機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃
インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485
測定部位高温度部
赤外線投光距離40以下
ストレージMicroSDカードスロット内蔵
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
画面サイズ7インチタッチスクリーン
機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数
ストレージ32G
仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Android
アズワン品番64-7814-98
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
監視カメラタイプバレット/タレット型、プロ仕様版ハンディサーモグラフィ用AIレコーダー。
体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
付属品雲台、三脚用ケース
質量(kg)1.19
色黒
段数3段
耐荷重(kg)2.5~3.5
最大伸長(mm)1530
縮長(mm)610
ロック機構脚:レバーロック式
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
関連キーワード