12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

・赤外線照射距離が40 mあるため、遠距離からの侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状ドーム型 質量(g)940 外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数同時測温人数(人):30 機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 赤外線投光距離15以下 ストレージMicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653 外形寸法(mm)244×100×104 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-90
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状BOX型 質量(kg)1.76 外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数同時測温人数(人):30 機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 赤外線投光距離40以下 ストレージMicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載 スタンバイモード時は時計を表示 小型でも600mlタンクを装備 アラート温度の設定変更可能
仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm アズワン品番67-5196-76
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

非接触型検温スキャナーBS-SCD0701BLを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。検温スキャナーは非接触で体表面温度を監視するための自動装置です。自動的に体表面温度を測定し高温を感知すると警報を出します。額を近づけると自動的に体表面温度測定して判定します。
仕様●ScannerBox●測温範囲:34.0~43.0℃●測定距離:10cm●動作環境:-10.0~+45.0℃(推奨範囲:16.0~40.0℃)●測定誤差:±0.3℃●電源:3.7V LiPo充電式バッテリー内蔵●充電方式:microUSB端子(5V)(製品にケーブル付属・連続使用可)●充電時間:約6時間で満充電●バッテリー稼働時間:5~10日(使用状況によって変化します)●寸法:W80×H100×D45.5cm●重量:103g●測定距離:10cm●CEマーク取得済み●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-85
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷