2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。 灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。 耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。
用途放熱用 仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下 付属品塗布用ヘラ 使用温度範囲-50~+120℃ 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。
仕様油分離率/質量減少:<0.1wt% 使用温度範囲(℃)-40~200 密度(g/cm3)3.3 熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠) 危険物の類別非危険物 体積抵抗値>10の13乗ohm-m
1個
649 税込714
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)