網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204
材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン
外径(Φmm)215
深さ(mm)45
GLL型と共用です。
材質PTFE
金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。 113Φ(外径)ですので、手動での篩分にも適しております。
内径(Φmm)103
材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン
外径(Φmm)113
深さ(mm)40
こんなお得な商品も!

アームレスト 軽自動車・コンパクトカー用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度(g/cm3)6.0
硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200
ヤング率(GPa)210~220
曲げ強さ(MPa)1000
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
水を吸わないから外壁にも使える。髪の毛のような細い線が彫れる。曲線がスムーズに彫れる。紙のように薄い花びらなども繊細でリアルな表現ができる。彫りやすい硬さ。なめらかな彫り心地共同製作に最適!黒い素材なので、着色しても、そのままでも、重厚感のある作品に!
寸法(mm)200×97×10
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97%
硬度モース7
比重2.6
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%
硬度HRA90
比重15
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。
試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。
針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
仕様●内径(mm):17●外径(mm):47●厚み(mm):14●タイプ:両側開放タイプ
アズワン品番68-4147-15
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド)
硬度HV2400
密度3.1(真密度)
カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
付属品純ニッケル線
寸法(mm)Φ0.1×120
1セット(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。
材質純雁皮紙(3600cal/g)
寸法(mm)70×70
1袋(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質高純度アルミナ(99.9%)
内容量(kg)1
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)30×380
回転数最大600rpm
ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2
タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)25×300
回転数最大1000rpm
ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1
タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
外側・内側・段差・深さ・比較・間接測定、見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。本品は防水仕様になっておりません。
仕様●測定範囲(mm):0.01~150●最小読取値(mm):0.01●繰返し精度(mm):0.01●精度(mm):外側/±0.03、内側/±0.05●使用温度(℃):5~40●保存湿度:80%以下●保存温度:-10~40℃●使用電源:酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)●電池寿命:通常使用で約1年●材質:本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂●付属品:テスト電池
アズワン品番68-4145-15
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
材質PUポリウレタン
遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。
研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
適合【ポットサイズ】250/500mL×1個
寸法(mm)380×590×570
質量(kg)約50
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])60~450
モーター(W)200(速度可変式)
タイマー最大99時間59分(デジタル式)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
付属品乳棒
材質ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)Φ80×37
外寸法(mm)Φ100×55
アズワン品番3-7615-03
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
精度【容量・再現】±1%
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
精度【容量・再現】±1%
付属品乳棒
材質タングステンカーバイド
関連キーワード
1
2
3
次へ