絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リコイルジャパン

リコイルジャパンのページです。リコイルジャパンは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在111件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名リコイルジャパン
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
パイロットタップ付きリコイルキット リコイルジャパンパイロットタップ付きリコイルキットリコイルジャパン(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
抜取工具 リコイルジャパン抜取工具リコイルジャパン
3,898税込4,288
1本
当日出荷
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
タングレスインサート リコイルジャパンタングレスインサートリコイルジャパン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
パイロットタップ リコイルジャパンパイロットタップリコイルジャパン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルSUS304 リコイルジャパンリコイルSUS304リコイルジャパン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。
用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン
8,598税込9,458
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
ねじ式挿入工具 リコイルジャパンねじ式挿入工具リコイルジャパン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
用途インサートの挿入に先端形状タング溝有り全長(mm)130
スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパンスパークプラグ用リコイルキットリコイルジャパン(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から6日以内出荷
二輪・四輪のスパークプラグの修理にGOOD!
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
739税込813
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
タング折取工具(マグネット式) リコイルジャパンタング折取工具(マグネット式)リコイルジャパン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
用途インサートの挿入後のタング折取に。全長(mm)100先端フラットセット数1本
リコイルSUS316 リコイルジャパンリコイルSUS316リコイルジャパン
739税込813
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
リコイルりん青銅 リコイルジャパンリコイルりん青銅リコイルジャパン(3件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
タングレスインサート M8 リコイルジャパンタングレスインサート M8リコイルジャパン
3,398税込3,738
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM8-1.25適合ドリル径(mm)8.4自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.8
タングレスインサート M4 リコイルジャパンタングレスインサート M4リコイルジャパン
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM4-0.70適合ドリル径(mm)4.2自由外径最大(Φmm)5.6自由外径最小(Φmm)5.05
タングレスインサート M3 リコイルジャパンタングレスインサート M3リコイルジャパン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
リコイル(ステンレス)(パック品) リコイルジャパンリコイル(ステンレス)(パック品)リコイルジャパン(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパンスパークプラグ用リコイルキットリコイルジャパン
14,980税込16,478
1セット
9日以内出荷
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、自動車・オートバイのスパークプラグの修理用セット内容パイロットタップ、リコイル(M10:1.5D、M12:1D・1.5D、M14:3/8・3/4)、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
タングレスインサート M6 リコイルジャパンタングレスインサート M6リコイルジャパン
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM6-1.00適合ドリル径(mm)6.3自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.4
キーサートスチール製 軽荷重 M8-1.25 リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M8-1.25リコイルジャパン
720税込792
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
パイロットタップ付リコイルキット リコイルジャパンパイロットタップ付リコイルキットリコイルジャパン
8,898税込9,788
1セット
当日出荷から翌々日出荷
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
タングレスインサートりん青銅 M4 リコイルジャパンタングレスインサートりん青銅 M4リコイルジャパン
3,998税込4,398
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途300℃まで電気接合ジョイント 非磁性用途向け 計測機器部品・半導体装置部品他材質耐食オーステナイト鋼、SUS316仕様非磁性サイズM4-0.70
タングレスインサートSUS316 M4 リコイルジャパンタングレスインサートSUS316 M4リコイルジャパン
6,198税込6,818
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM4-0.70
ねじ山修理インサート M5 x 0.8 7.5mm ドリルサイズ5.2mm 1袋 10個入 リコイルジャパンねじ山修理インサート M5 x 0.8 7.5mm ドリルサイズ5.2mm 1袋 10個入リコイルジャパン
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
メートル系交換インサートリコイルらせん巻き線ねじインサートでねじ山を強化することにより、各種用途の寿命を延ばせます。 ボルトや穴全体にかかる荷重を各インサートに分散してかけることで、荷重やストレスをより均等に分散させ、保持力や引き抜き抵抗を強化することができます。 リコイルインサートはタイプ304 (18-8)ステンレススチール線を巻き、ダイヤ形断面を形成して作ります。軽量ながら丈夫な設計により、極めて優れた保持力 すばやく簡単な取り付けプロセス 長さ: 1.5D
仕様●呼び径:M5 x 0.8●ドリルサイズ:5.2mm●ねじ長さ:7.5mm●コード番号:528-643アズワン品番65-7920-07
キーサート挿入工具  M24-3.00 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M24-3.00リコイルジャパン
9,840税込10,824
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具  M20-2.50 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M20-2.50リコイルジャパン
6,960税込7,656
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具  M16-2.00 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M16-2.00リコイルジャパン
5,408税込5,949
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具  M12-1.75 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M12-1.75リコイルジャパン
4,832税込5,315
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具  M10-1.50 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M10-1.50リコイルジャパン
4,384税込4,822
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具  M8-1.25 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M8-1.25リコイルジャパン
4,224税込4,646
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具  M6-1.00 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M6-1.00リコイルジャパン
4,088税込4,497
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具 M5-0.80 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M5-0.80リコイルジャパン
3,920税込4,312
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサート挿入工具  M4-0.70 リコイルジャパンキーサート挿入工具 M4-0.70リコイルジャパン
17,504税込19,254
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーサートステンレス製 重荷重 M24-3.00 リコイルジャパンキーサートステンレス製 重荷重 M24-3.00リコイルジャパン
8,624税込9,486
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質(インサート)SUS303材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(インサート)バシベート
キーサートステンレス製 重荷重 M20-2.50 リコイルジャパンキーサートステンレス製 重荷重 M20-2.50リコイルジャパン
8,192税込9,011
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質(インサート)SUS303材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(インサート)バシベート
キーサートステンレス製 重荷重 M16-2.00 リコイルジャパンキーサートステンレス製 重荷重 M16-2.00リコイルジャパン
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質(インサート)SUS303材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(インサート)バシベート