リコイルジャパン

リコイルジャパンのページです。リコイルジャパンは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在74件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名リコイルジャパン
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(52件のレビュー)
    689税込758
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    補充用に最適です。
  • トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット

    リコイルジャパン(40件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • パイロットタップ付きリコイルキット リコイルジャパン

    パイロットタップ付きリコイルキット

    リコイルジャパン(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
  • リコイルSUS304 リコイルジャパン

    リコイルSUS304

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。
    用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
  • 抜取工具 リコイルジャパン

    抜取工具

    リコイルジャパン
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
    用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
  • ねじ式挿入工具 リコイルジャパン

    ねじ式挿入工具

    リコイルジャパン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
    用途インサートの挿入に先端形状タング溝有り全長(mm)130
  • スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパン

    スパークプラグ用リコイルキット

    リコイルジャパン(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    二輪・四輪のスパークプラグの修理にGOOD!
  • タップ リコイルジャパン

    タップ

    リコイルジャパン
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
    用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
  • タングレスインサート リコイルジャパン

    タングレスインサート

    リコイルジャパン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
  • パイロットタップ リコイルジャパン

    パイロットタップ

    リコイルジャパン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
  • インサートねじ リコイル リコイルジャパン

    インサートねじ リコイル

    リコイルジャパン
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • タング折取工具(マグネット式) リコイルジャパン

    タング折取工具(マグネット式)

    リコイルジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
    用途インサートの挿入後のタング折取に。全長(mm)100先端フラットセット数1本
  • タングレスインサート M4 リコイルジャパン

    タングレスインサート M4

    リコイルジャパン
    2,698税込2,968
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM4-0.70適合ドリル径(mm)4.2自由外径最大(Φmm)5.6自由外径最小(Φmm)5.05
  • タングレスインサート M3 リコイルジャパン

    タングレスインサート M3

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
  • リコイルりん青銅 リコイルジャパン

    リコイルりん青銅

    リコイルジャパン(3件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
    用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
  • リコイル リコイルジャパン

    リコイル

    リコイルジャパン
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
  • タングレスインサート M6 リコイルジャパン

    タングレスインサート M6

    リコイルジャパン
    2,998税込3,298
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM6-1.00適合ドリル径(mm)6.3自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.4
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン
    739税込813
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
  • パイロットタップ付リコイルキット リコイルジャパン

    パイロットタップ付リコイルキット

    リコイルジャパン
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
    用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
  • タングレスインサート SUS316 M5 リコイルジャパン

    タングレスインサート SUS316 M5

    リコイルジャパン
    6,198税込6,818
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM5-0.80
  • タングレスインサートSUS316 M4 リコイルジャパン

    タングレスインサートSUS316 M4

    リコイルジャパン
    6,198税込6,818
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM4-0.70
  • リコイル(ステンレス)(パック品) リコイルジャパン

    リコイル(ステンレス)(パック品)

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • リコイルSUS316 リコイルジャパン

    リコイルSUS316

    リコイルジャパン
    739税込813
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
    用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
  • タング折取工具(マグネット式) リコイルジャパン

    タング折取工具(マグネット式)

    リコイルジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
    用途インサートの挿入後のタング折取に全長(mm)100先端形状フラット
  • タングレスインサート M10 リコイルジャパン

    タングレスインサート M10

    リコイルジャパン
    7,898税込8,688
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM10-1.50適合ドリル径(mm)10.5自由外径最大(Φmm)12.5自由外径最小(Φmm)11.95
  • タングレスインサート M8 リコイルジャパン

    タングレスインサート M8

    リコイルジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM8-1.25適合ドリル径(mm)8.4自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.8
  • タングレスインサート M5 リコイルジャパン

    タングレスインサート M5

    リコイルジャパン
    3,898税込4,288
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM5-0.80適合ドリル径(mm)5.2自由外径最大(Φmm)6.8自由外径最小(Φmm)6.25
  • トレードシリーズリコイルキット用リコイルタップ#2 リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット用リコイルタップ#2

    リコイルジャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    適合35088
  • リコイル(ステンレス)(小箱) リコイルジャパン

    リコイル(ステンレス)(小箱)

    リコイルジャパン
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    材質ステンレス
  • リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン

    リコイルナイトロニック60

    リコイルジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。
    用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
  • リコイルパケット BSF 3/8x1.5D(10個入) リコイルジャパン

    リコイルパケット BSF 3/8x1.5D(10個入)

    リコイルジャパン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる。アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ。豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
    用途ステンレス全般、半導体製造装置部品、航空機・自動車・鉄道など仕様長さ:1.5D山数20ねじの呼び3/8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リコイル数10
  • キーサート挿入工具  M6-1.00 リコイルジャパン

    キーサート挿入工具 M6-1.00

    リコイルジャパン
    4,088税込4,497
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパン

    スパークプラグ用リコイルキット

    リコイルジャパン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
    用途めねじ補修用、自動車・オートバイのスパークプラグの修理用セット内容パイロットタップ、リコイル(M10:1.5D、M12:1D・1.5D、M14:3/8・3/4)、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
  • カラータングレス M8-1.25X2D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M8-1.25X2D(100個)

    リコイルジャパン
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • カラータングレス M8-1.25X1.5D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M8-1.25X1.5D(100個)

    リコイルジャパン
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • カラータングレス M8-1.25X1D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M8-1.25X1D(100個)

    リコイルジャパン
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • カラータングレス M6-1.00X2D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M6-1.00X2D(100個)

    リコイルジャパン
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • カラータングレス M6-1.00X1.5D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M6-1.00X1.5D(100個)

    リコイルジャパン
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    4日以内出荷