絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

MAXHUB

MAXHUBのページです。MAXHUBは、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB

    ワイヤレスマイクスピーカー

    MAXHUB
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
    付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
  • ワイヤレスドングル MAXHUB

    ワイヤレスドングル

    MAXHUB
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    MAXHUBワイヤレス画面共有ドングル。MAXHUBのワイヤレスドングルを使用して、パソコン・タブレット・スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング
    仕様最大接続距離:12m寸法(mm)171.3×78.7×19.4質量(g)75最大解像度デフォルト 1920 IW1080@30 Hz / 最大 3840 IW2160 @ 30 Hz保証期間1年間OSWin10/Win11/Mac OS10.12 以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUB

    MAXHUB Sound bar SeⅡ

    MAXHUB
    99,200税込109,120
    1台
    当日出荷
    会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
    仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
  • ミラーリングボックス2 MAXHUB

    ミラーリングボックス2

    MAXHUB
    157,000税込172,700
    1台
    当日出荷
    PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
    仕様最大同時投影数:9画面付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式ネットワーク:有線接続、Wi-Fi接続対応解像度出力:4K(a)60Hz(HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz(HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子映像:HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法ワイヤレス投影(映像)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
  • MAXHUB Sound bar SE MAXHUB

    MAXHUB Sound bar SE

    MAXHUB
    取扱い終了
    クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカー。MEMSアレイマイクは、しっかりと音声を拾い、ノイズの低減と同時にエコーも軽減します。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93質量(g)1030定格電流(A)3定格電圧(V)12消費電力(W)20センサー【カメラ】ソニー製1/2.3, CMOS, 12.3 MP視野角120°(DFOV)角度(°)Up15/Down15(チルト)オートフォーカス固定フレームレート4K@30fpsファンクションノイズ低減、エコーキャンセル対応OSWindows 8.1,Windows 10、Mac OS,Chrome OSインターフェイス【Input/Output】イヤホン:1×3.5mm Earphone & Mic In、USBインターフェイス:1×USB 2.0: Type C, メス、DC IN:1×DC 2.0セット内容本体×1、電源アダプタ×1、壁掛け金具×1、レンズカバー×1、リモコン×1、USBケーブル(CtoA)×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1、利用シーン×1仕様【スピーカー数】1、【マイク数】6、【ピックアップ距離】8m、【出力パワー】1×8Wブラック出力(W)1×8
  • MAXHUB Mirroring BOX MAXHUB

    MAXHUB Mirroring BOX

    MAXHUB
    取扱い終了
    超簡単、押すだけミラーリング。煩雑なケーブル操作のいらないワイヤレスでスマートな会議を実現。現在ご利用のディスプレイやプロジェクターが、ノートPCや、スマートフォン、タブレットなど8台※1同時に 無線でつながります。それもワンクリックで。これまでの会議が一瞬で進化します。※1 同時に画面に表示できるのは4台まで。Android 7.1、大容量ストレージ、2.4GHz / 5GHzデュアル周波数Wi-Fiをサポート、 途切れのない、スムーズなFHDビデオ再生。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×181×31質量(g)350電源DC 12V電源アダプター、PoE電力供給OSバージョン:Android 7.1、CPU:2xA72+4xA53、GPU:Mali T860、メモリ:4GB、ROM:16GB入出力端子LINE OUT×1、光デジタル音声端子×1、USB2.0×2、HDMI OUT×2、DC IN×1、LAN×1、盗難防止ワイヤーロック穴×1、電源ボタン・・短押し:スタンバイ/復帰、長押し:ON/OFF、LED:ホワイト解像度1画面:4K@60fps、2画面:2K@60fps伝送プロトコルIEEE 802.11 a/g/n/ac(ワイヤレス)通信周波数帯域(GHz)2.4/5伝送距離(m)最大15対応OSワイヤレスドングルによる投影(Windows、macOS)、スマホ、タブレット投影(Android/iOS)付属品ワイヤレスドングル×2、ACアダプタ×1、HDMIケーブル×1、使用マニュアル、保証書仕様【エンコード/デコード】H.264,H.265ハードウェアエンコーダブラック
  • MAXHUB SOUNDBAR マイク・スピーカー一体型WEBカメラ MAXHUB

    MAXHUB SOUNDBAR マイク・スピーカー一体型WEBカメラ

    MAXHUB
    取扱い終了
    【WEB会議をさらに鮮明に、よりスマートに】4Kの高画質な広角カメラと最大8m以内の音声を集音する高性能のマイク、クリアで高音質なモノラルスピーカーを搭載しています。 これ1台でWEB会議をアップグレードできます。 さらにAndroidも内蔵されており、会議用WEBカメラに必須のPCやスマートフォンとの画面共有や、共有した画面を遠隔地の方ともそのまま共有することが可能です。 Zoom/Microsoft Teams/Skype/Cisco Webex Meetings/Google Meet/Blue JeansなどさまざまなWEB会議ソフトに対応。 【生音に限りなく近いサウンドを実現】クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカーと6個のアレイマイクは、最大8メートル離れた場所の音声もしっかりと音声を拾い、大会議室・多人数の会議にも対応可能。 【ソニー社製高機能カメラでより「リアルに近い」会議・授業】ソニー社製1200万画素のカメラは、5倍ズームで、仕草や表情がはっきりと伝わることで円滑なコミュニケーションを図ることが可能です。 また、顔検出と音源定位機能によって、自動的に発言者に映像を切り替え、オートフォーカスをすることで、誰が話しているのかがすぐに認識できます。 搭載された120°の広角レンズはあらゆる会議室・教室に対応でき、さまざまなシチュエーションが想定されるビジネス利用でも満足できるスペックとなっています。 【今までにないAndroid搭載カメラで画面分割共有が可能】パソコンやタブレット、スマートフォンから、認証コードやアプリを経由してワイヤレスでミラーリングができ、最大4画面の共有が可能です。 ケーブルの有無や長さに制限される心配がなく、情報量を多く表示できるため効率的です。
    仕様●製品タイプ:PCカメラ●仕様:モデル名:MAXHUB SOUNDBAR UC S10●カメラセンサー:ソニー製1/2.3、 CMOS、 12.3 MP●視野角 (DFOV):120°●フレームレート:4K@30fps●マイク:6つの内蔵マイク、集音8メートル●スピーカー:高品質スピーカー●USB接続:タイプC(USB2.0)●ビデオの出力:30Mb/s●サイズ:465mmx91mmx57mm●Net重量:1300g●電源接続:定格電圧12V 消費電力20W 定格電流3A●製品保証:ご購入日より2年間●パッケージ内容:WEBカメラ、リモコン、カメラレンズ蓋、ケーブル、電源アダプタ、日本語クイックスタートガイド、保証書(2年間)●本体外形寸法:465mmx91mmx57mm●質量:1300g●消費電力:20W●保証期間:2年●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●付属品:WEBカメラ、リモコン、カメラレンズ蓋、ケーブル、電源アダプタ、日本語クイックスタートガイド、保証書(2年間)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:M7H001A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7735-90
  • 27インチWEB会議フルパッケージ MAXHUB

    27インチWEB会議フルパッケージ

    MAXHUB
    取扱い終了
    WEB会議に必要な機材をすべて搭載したフルパッケージ。27型モニターの上にマイク・スピーカー一体型のWEBカメラを設置。他の機材の準備や煩雑なケーブルは必要ありません。小会議室からオフィスのミーティングスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
    セット内容本体、台座、スタンド、電源ケーブル、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書(2年間)、Sound bar Pro質量(g)6.6(モニターのみ)規格4K/UHD消費電力(W)電源ON 120(最大)、スタンバイ 0.5(最大)表面処理アンチグレア電源電圧(V)AC100~240インターフェース音声出力:Φ3.5mmジャック、USB Type C、信号入力:HDMI (Ver.1.4)、USBインターフェース:USB 2.0: Type C (最大65W給電) ×1 USB 2.0: Type A ×2コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間2年視野角上下左右178(標準)応答速度5ms(グレーtoグレー)画面サイズ27型(対角68.4cm)入出力音声出力:Φ3.5mmジャック、信号入力:USB Type C、HDMI (Ver.1.4)、USBインターフェース:USB 2.0: Type C (最大65W給電) ×1 USB 2.0: Type A ×2、タッチパネル:USB2.0:Type-Aケーブルタッチパネル方式タッチなし調整機能モニター:上下110mm、左右 30度、チルト-5 ~ 20度、90度回転(左右)アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×532×200(モニター)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300(標準)
  • 27インチWEB会議フルパッケージ タッチ有 MAXHUB

    27インチWEB会議フルパッケージ タッチ有

    MAXHUB
    取扱い終了
    WEB会議に必要な機材をすべて搭載したフルパッケージ。27型モニターの上にマイク・スピーカー一体型のWEBカメラを設置。他の機材の準備や煩雑なケーブルは必要ありません。小会議室からオフィスのミーティングスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
    セット内容本体、台座、スタンド、電源ケーブル、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書(2年間)質量(g)6.6(モニターのみ)規格4K/UHD消費電力(W)電源ON 120(最大)、スタンバイ 0.5(最大)表面処理アンチグレア電源電圧(V)AC100~240インターフェース音声出力:Φ3.5mmジャック、USB Type C、信号入力:HDMI (Ver.1.4)、USBインターフェース:USB 2.0: Type C (最大65W給電) ×1 USB 2.0: Type A ×2コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間2年視野角上下左右178(標準)応答速度5ms(グレーtoグレー)画面サイズ27型(対角68.4cm)入出力音声出力:Φ3.5mmジャック、信号入力:USB Type C、HDMI (Ver.1.4)、USBインターフェース:USB 2.0: Type C (最大65W給電) ×1 USB 2.0: Type A ×2、タッチパネル:USB2.0:Type-Aケーブルタッチパネル方式赤外線遮断方式、USB接続調整機能モニター:上下110mm、左右 30度、チルト-5 ~ 20度、90度回転(左右)アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×532×200(モニター)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300(標準)
  • タッチフレーム(27インチ用) MAXHUB

    タッチフレーム(27インチ用)

    MAXHUB
    取扱い終了
    タッチフレーム(27インチ用)。
  • WEB会議フルパッケージ MAXHUB

    WEB会議フルパッケージ

    MAXHUB
    取扱い終了
    MAXAL27型4Kモニター+27型タッチフレームにマイク・スピーカー一体型のWebカメラをセットにしたWeb会議フルパッケージ。
  • MAXAL 27型4Kモニター SE MAXHUB

    MAXAL 27型4Kモニター SE

    MAXHUB
    取扱い終了
    モニター、サウンドバー、スタンドのセット。MAXAL27型1台、Sound bar SEx1台、スタンドNIMO-27x1。
    サイズ27型規格4K/UHD解像度3840×2160アスペクト比16:9
  • 120°視野角ビジネス用WEBカメラ WebCam Pro MAXHUB

    120°視野角ビジネス用WEBカメラ WebCam Pro

    MAXHUB
    取扱い終了
    4K Ultra HDの鮮やかなビデオ画質と臨場感あふれる広角設計のビジネス用WEBカメラ。最先端ノイズキャンセレーションアルゴリズム内蔵した全指向性マイクを2つ装備しています。最大4メートル離れた場所の音声も検知し、背景ノイズを除去。低光量から逆光まで、どのような照明下でもHDR技術がベストな映りを調整。360°水平回転と120°視野角の組み合わせにより、カメラの焦点を自在に操作できます。
    仕様焦点方式:固定、マイク:2、集音距離:0~4mセット内容本体、USBケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)117.9×51×55.7質量(g)202.5対応OSWindows/Mac OSX ※2.4GHz Intel Core 2 Duo Processor 以上 、2GB RAM 以上( 4K解像度を得るには、より高いスペックのシステムが必要です。)インターフェースUSB解像度【動画】1. H.264(30fps)/ MJ(25fps) 3840×2160; 2560×1440; 1920×1080;1280×720; 1024×576; 960×540;800×600; 640×480; 640×360; 480×270;352×288; 320×240;2. YUY2(30fps)640×480; 640×360; 480×270;352×288; 320×240;視野角DFOV: 120°、HFOV: 107°、VFOV: 70°フォーマット形式【出力】MJPG; H.264; YUY2開放絞値1.8画素数8MRoHS指令(10物質対応)対応焦点距離1.5mUSBタイプ2.0デジタルノイズリダクション2D; 3D ノイズリダクションイメージセンサー1/2.8”SONY sensorI/OポートUSB Type-C(デバイス接続用)×1
  • MAXHUB オールアングルマイクスピーカー用カスケードケーブル(5m) MAXHUB

    MAXHUB オールアングルマイクスピーカー用カスケードケーブル(5m)

    MAXHUB
    取扱い終了
    BM-21増設用ケーブル。BM-21をこのケーブルでつなぐことで中規模会議室にも対応できます。
    長さ(m)5
  • MAXHUB オールアングルマイクスピーカー MAXHUB

    MAXHUB オールアングルマイクスピーカー

    MAXHUB
    取扱い終了
    360度全方向集音、ノイズ低減やエコーキャンセラー搭載の高性能スピーカーで、高品質なサウンドを実現。長寿命の充電式バッテリーを搭載しており、1回の充電で最大8時間の連続使用が可能です。(実際の使用時間は環境により異なる場合があります。)ワイヤレス充電に対応しています。(別途ワイヤレス充電器が必要です。)。在宅勤務、オンライン研修、WEB会議などに。別売りのカスケードケーブルを使用して2台連結することが可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×35.2質量(g)395マイクロフォン部6アレイマイク音圧レベル(dB)最大80/SPL@1mUSBタイプUSB Type-C(Audio in/ out + Charge 5V/ 2A)BluetoothBT4.2+EDRバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2200対応アプリケーションZOOM Certified, Microsoft®; Teams, Google Meet,Google Hangouts, Cisco WebEx®;, RingCentral, etcセット内容本体×1、USBケーブル×1、AUXケーブル×1、クイックスタートガイド×1、Bluetooth ドングル×1仕様【集音距離】半径5m、【AUX】3.5mm (Audio in/ out)
  • MAXHUB 360度全方位WEBカメラ MAXHUB

    MAXHUB 360度全方位WEBカメラ

    MAXHUB
    取扱い終了
    360度全方位WEBカメラ。カメラ、マイク、スピーカーを内蔵、コンパクトなデザインと直感的な操作性で手軽に質の高いWEB会議を実現します。4レンズ構成なので、画像の歪みを最小限に抑え、360度をカバー。音声のオートトラッキングが可能なAIを搭載。ケーブルを接続するだけで、すぐに高度なパフォーマンスを発揮。7パターンの表示モード(ディスカッション/ビームフォーミング/パノラマ/クオードビュー/ポートレート/コンポーズ/スプリット)の切り替えが可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.6×67.6×182.3質量(g)450イメージセンサー1/2.7" CMOS焦点距離(mm)2.49絞り2.5角度(°)360(集音)対応OSWindows/Mac/Android/Linux対応【主要なソフトウェア】ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet, Google,Hangouts, Cisco WebEx, RingCentral, etc.セット内容本体× 1、電源アダプター× 1、USBケーブル× 1、ユーザーガイド× 1仕様【マイク数】4アレイマイク(内蔵)、【集音距離】半径5m、【I/Oポート・ボタン・インジケーター】DC IN×1、USB Type-C(USB2.0)×1、モードボタン×1 (動画レイアウトスイッチ)、ソフトボタン×1 (ミュート切替)、インジケーター×8 (サウンドロケーター), ×1 (マイクの状態)
  • MAXHUB 180度広角WEBカメラ MAXHUB

    MAXHUB 180度広角WEBカメラ

    MAXHUB
    取扱い終了
    180度の広い視角で快適な会議をサポート。3眼構成の広角カメラが、180度全ての参加者を映し出します。小さい打ち合わせスペースから大きな会議室まで、あらゆる会議に活用できます。4K対応の3眼構成のカメラは、1200万画素の高解像度でズームインしても明るく鮮明な画像を映し出します。カメラの上部をタップするだけで簡単にレイアウトの切り替えが可能。コンポーズモード・マニュアルモード・ボディフィットモード・グリッドモード・プレゼンテーションモード・スピーカーモードの6パターンから会議スタイルにあわせてお選びいただけます。会議の参加者を認識してカメラが人物へズームイン。プレゼンターが動いても自動追跡するので、フレームアウトしません。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×73×26質量(g)209画素数12M焦点距離最小0.5m視野角最大180°絞り2.2内蔵マイク2アレイマイク対応OSWindows/Mac/Android/LinuxI/OポートUSB Type-A(拡張用)× 1、USB Type-C(デバイス接続用)× 1セット内容本体×1、USBケーブル×1、壁掛け金具×1、クイックスタートガイド×1仕様【焦点方式】固定焦点、【集音距離】0~4m
  • MAXHUB Sound bar Pro MAXHUB

    MAXHUB Sound bar Pro

    MAXHUB
    取扱い終了
    クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカー。MEMSアレイマイクは、しっかりと音声を拾い、ノイズの低減と同時にエコーも軽減します。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。最大4画面共有可能、イーサネット接続が利用可能なLANポート。より速くつながるデュアルモードWi-Fi対応。多数のリモート会議アプリに対応。内蔵スマートOS Android 9.0。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93質量(g)1030定格電流(A)3定格電圧(V)12最大消費電力(W)36視野角FOV 120°(D)角度調整範囲上下15°(手動調整)焦点距離2mWi-Fiバージョン:802.11 a/b/g/n/ac、動作周波数:2.4GHz/5GHz、動作距離:0~10m対応OSAndroid 9.0I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×1、AUX×1、HDMI OUT×1、DC 2.0×1、RJ45×1付属品HDMIケーブル×1、レンズカバー×1、壁付け金具×1、電源ケーブル×1、リモコン×1仕様【カメラピクセル】12M、【焦点方式】固定、【スピーカー数】1、【マイク数】6、【集音距離】0~8m、【出力パワー】1×8Wブラック出力(W)1×8
  • スタンドサウンドバーセット MAXHUB

    スタンドサウンドバーセット

    MAXHUB
    取扱い終了
    MAXAL27型4Kモニター(サウンドバーセット用)スタンド。
  • MAXAL 27型4Kモニター MAXHUB

    MAXAL 27型4Kモニター

    MAXHUB
    取扱い終了
    27型4Kモニター。IPSパネルを採用し、視野角が上下左右178度となっている。輝度は300cd/m2、コントラスト比は1000:1、Adobe RGBカバー率が92%で鮮やかな色表現が可能。
    サイズ27型規格4K/UHDコントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角上下左右178度アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300