120°視野角ビジネス用WEBカメラ WebCam Pro
4K Ultra HDの鮮やかなビデオ画質と臨場感あふれる広角設計のビジネス用WEBカメラ。
最先端ノイズキャンセレーションアルゴリズム内蔵した全指向性マイクを2つ装備しています。最大4メートル離れた場所の音声も検知し、背景ノイズを除去。
低光量から逆光まで、どのような照明下でもHDR技術がベストな映りを調整。
360°水平回転と120°視野角の組み合わせにより、カメラの焦点を自在に操作できます。
- 仕様
- 焦点方式:固定、マイク:2、集音距離:0~4m
- セット内容
- 本体、USBケーブル、クイックスタートガイド
- 寸法(mm)
- 117.9×51×55.7
- 質量(g)
- 202.5
- 対応OS
- Windows/Mac OSX ※2.4GHz Intel Core 2 Duo Processor 以上 、2GB RAM 以上( 4K解像度を得るには、より高いスペックのシステムが必要です。)
- インターフェース
- USB
- 解像度
- 【動画】1. H.264(30fps)/ MJ(25fps) 3840×2160; 2560×1440; 1920×1080;1280×720; 1024×576; 960×540;800×600; 640×480; 640×360; 480×270;352×288; 320×240;2. YUY2(30fps)640×480; 640×360; 480×270;352×288; 320×240;
- 視野角
- DFOV: 120°、HFOV: 107°、VFOV: 70°
- フォーマット形式
- 【出力】MJPG; H.264; YUY2
- 開放絞値
- 1.8
- 画素数
- 8M
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 焦点距離
- 1.5m
- USBタイプ
- 2.0
- デジタルノイズリダクション
- 2D; 3D ノイズリダクション
- イメージセンサー
- 1/2.8”SONY sensor
- I/Oポート
- USB Type-C(デバイス接続用)×1
- 内容量
- 1台
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ

















