27インチWEB会議フルパッケージ
WEB会議に必要な機材をすべて搭載したフルパッケージ。
27型モニターの上にマイク・スピーカー一体型のWEBカメラを設置。他の機材の準備や煩雑なケーブルは必要ありません。
小会議室からオフィスのミーティングスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
- セット内容
- 本体、台座、スタンド、電源ケーブル、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書(2年間)、Sound bar Pro
- 質量(g)
- 6.6(モニターのみ)
- 規格
- 4K/UHD
- 消費電力(W)
- 電源ON 120(最大)、スタンバイ 0.5(最大)
- 表面処理
- アンチグレア
- 電源電圧(V)
- AC100~240
- インターフェース
- 音声出力:Φ3.5mmジャック、USB Type C、信号入力:HDMI (Ver.1.4)、USBインターフェース:USB 2.0: Type C (最大65W給電) ×1 USB 2.0: Type A ×2
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- 3840×2160
- 保証期間
- 2年
- 視野角
- 上下左右178(標準)
- 応答速度
- 5ms(グレーtoグレー)
- 画面サイズ
- 27型(対角68.4cm)
- 入出力
- 音声出力:Φ3.5mmジャック、信号入力:USB Type C、HDMI (Ver.1.4)、USBインターフェース:USB 2.0: Type C (最大65W給電) ×1 USB 2.0: Type A ×2、タッチパネル:USB2.0:Type-Aケーブル
- タッチパネル方式
- タッチなし
- 調整機能
- モニター:上下110mm、左右 30度、チルト-5 ~ 20度、90度回転(左右)
- アスペクト比
- 16:9
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 613×532×200(モニター)
- パネル駆動方式
- IPS
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 300(標準)
- 内容量
- 1セット
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機ELBenQ(ベンキュー)税込¥104,478¥94,980
ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/クッキリ美しい大画面/「5年保証」I ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥32,978¥29,980カテゴリ












